Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Material |
A2 |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
20 mm |
Longitud |
50 mm |
Longitud de rosca (rosca para carpintería) |
30 mm |
Diámetro nominal |
6 mm |
Tipo de rosca |
M |
Código del sistema armonizado |
73181530980 |
Peso del producto (por artículo) |
6.640 g |
Tipo de rosca x diámetro nominal x longitud |
M6 x 50 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M6 |
Catálogo General |
0865540650 |