Herramienta de atornillado

Ref.: 071513706
Ver todas las versiones
VASO EXTRACTOR DE ESPARRAGOS 1/2"M6
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO EXTRACTOR DE ESPARRAGOS 1/2"M6
Herramienta de atornillado
Para tornillos de doble rosca
No es necesario atornillar ni ajustar de ninguna otra manera las piezas enroscables en la tuerca
  • Los tres rodillos roscados se fijan mediante fuerza a la rosca durante el atornillado. Para desatornillar, los rodillos roscados se abren automáticamente y sueltan la rosca
  • Pueden utilizarse con un cuadradillo exterior de 1/2" con un destornillador de carraca, o bien con un adaptador con un destornillador eléctrico

Para atornillar y desatornillar tornillos de doble rosca, varillas roscadas y otras piezas roscadas


No es apta para atornilladores de impacto.

Longitud

38 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M6
Más Información

Diámetro

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071513706

Ficha Técnica

32408825.pdf
Scroll to top