Tornillo para construcción de terrazas ASSY®plus 4 A4 SRCS

Ref.: 0169025540
Ver todas las versiones

ASSY 4 PLUS TERRAZA A4 5,5X40 RW40

Descripción

ASSY 4 PLUS TERRAZA A4 5,5X40 RW40
Tornillo para construcción de terrazas ASSY®plus 4 A4 SRCS
Acero inoxidable A4, sin recubrimiento, rosca parcial, cabeza avellanada gota de sebo
Tornillo especial de rosca parcial con vástago ranurado fabricado en acero inoxidable austenítico A4 de alta calidad con cabeza avellanada gota de sebo pequeña y nervios de fresado. Ofrece una sujeción visualmente atractiva, cerca de los bordes sin pretaladrar tarimas en terrazas, fachadas de madera, zócalos, vallas, etc. Apto para zonas exteriores expuestas constantemente a la corrosión (p. ej., zonas costeras).

Transmisión de fuerza ideal gracias a la impronta RW

  • Más potencia gracias a un área de contacto mayor en la punta
  • Mayor estabilidad, manejo con una mano, posicionamiento preciso gracias a la impronta con ajuste sin holgura y ajuste perfecto de la punta
  • Menos cambios de punta, una punta para muchos diámetros de tornillo
  • Compatibilidad con la impronta AW anterior

Colocación exacta y perforación muy limpia gracias a la punta de centrado avanzada

  • Colocación y perforación sin astillamiento
  • El máximo rendimiento de perforación y una perforación precisa mediante filos de corte (similares a las brocas para madera)
  • Colocación en la posición exacta en superficies duras sin deslizamiento gracias al mandril de centrado
  • Atornillado rápido gracias al inicio suave de la rosca

Fácil avellanado en maderas blandas y duras

  • Uniones visualmente atractivas gracias a la cabeza redonda con forma de lente
  • Alta potencia de fresado y recogida de viruta para un avellanado limpio de la cabeza en madera blanda o dura
  • Para uso universal en uniones de madera y metal gracias a los nervios de fresado integrados en la cabeza avellanada
  • Se puede combinar con un avellanado de metal de 90°

Máxima fiabilidad de la unión con tornillo gracias a la rosca única asimétrica

  • Ajuste óptimo entre la punta autoperforante y la geometría de la rosca
  • Excelente anclaje en madera gracias a la disposición asimétrica de los flancos de rosca

Montaje en acero inoxidable y resistente al ácido para conexiones de madera inaccesibles en áreas exteriores expuestas a la intemperie

  • Fabricado en acero inoxidable A4 austenítico, no magnético y no oxidante
  • Puede utilizarse en entornos rurales o urbanos o en atmósferas industriales con exposición moderada a cloruros o SO2, o en zonas costeras
  • Para unir maderas ricas en ácidos tánicos
  • Con revestimiento deslizante que reduce la fricción para un atornillado fácil

  • Para un uso óptimo del tornillo, se debe utilizar la punta RW del tamaño adecuado

  • Los tornillos de rosca parcial son ideales para conectar componentes de madera. Para un montaje óptimo de los componentes, estos no deben ser más gruesos que la longitud del vástago

  • Los tornillos ASSY están homologados para cargas cuasiestáticas

  • Los tornillos de acero inoxidable ASSY se pueden utilizar para fijar terrazas y suelos de madera dura. Se recomienda pretaladrar maderas tropicales de alta densidad

Para unión fija de dos elementos de madera


Las ranuras ligeramente inclinadas incorporadas en el área del vástago permiten montar y unir dos elementos de madera de forma permanente. Se reduce el crujido causado por el secado y la dilatación de los componentes de madera. Las propiedades de fractura mecánica del tornillo también aumentan.



Para uniones de madera con madera diseñadas para actuar conjuntamente


Es posible una conexión de madera con madera diseñada para actuar conjuntamente gracias a la rosca parcial que comienza inmediatamente después del vástago. La rosca en este caso se coloca completamente en el segundo componente inferior.


Se puede almacenar de forma ordenada en estanterías ORSY o en máquinas dispensadoras ORSY-mat


  • Le recomendamos que utilice el software de Würth o las ayudas de diseño correspondientes para planificar y acotar el ensamblaje. Utilice el software de construcción de madera de Würth para dimensionar tornillos ASSY de 5 mm de diámetro en adelante

  • Los tornillos para aglomerado ASSY 4, ASSYplus 4 y ASSYplus 4 RC están optimizados para su uso en madera y materiales de madera. Para aplicaciones en tacos de plástico en las que también se pueda reducir la capacidad de carga, utilice solo tornillos sin punta roscada optimizada (punta con nervaduras de fresado, tornillo autoperforante, ranura de autolimpieza, etc.), como los tornillos ASSY D de cabeza avellanada o alomada

Angulo máximo de atornillado

90 grados
Más Información

Material

A4
Más Información

Longitud de rosca (lg)

18 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

3.6 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada gota de sebo
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.5 mm
Más Información

Angulo mínimo de atornillado

45 grados
Más Información

Detalles de la cabeza

Nervios de fresado
Más Información

Accionamiento interno

RW20
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

BalcónCarpintería estructuralConstrucción con maderaConstrucción de elementoConstrucción de panel de madera de construcciónEn exterioresEquipo de juegoFachadasPaso elevadoTerrazaVallaZonas húmedas
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Tipo de accionamiento

RW
Más Información

Forma de rosca

Rosca de entrada
Más Información

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

22.5 mm
Más Información

Altura de la cabeza

2.6 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diseño

Con eje
Más Información

Diámetro nominal

5.5 mm
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

4.4 mm
Más Información

Diámetro del tornillo autoperforante

3.9 mm
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

731812100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.116 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

LVLMaderaMadera blandaMadera duraPanel de contrachapado (BSP)Productos derivados de madera de construcción
Más Información

Normas

CS
Más Información

Angulo mínimo/máximo de atornillado

45-90 grados
Más Información

Diámetro nominal x longitud

5,5 x 40 mm
Más Información
Scroll to top