Adaptador de brocas de 1/4 pulg.

Ref.: 0614176760
Ver todas las versiones
HOLD-BIT-QCCHUK-14IN-L60MM

Descripción

HOLD-BIT-QCCHUK-14IN-L60MM
Adaptador de brocas de 1/4 pulg.
Adaptador de cambio rápido, optimizado para el uso de brocas y puntas (forma C 6.3, forma E 6.3 y puntas dobles) Allen de 1/4 pulgadas

Casquillo con zona antideslizante

Funcionamiento sencillo con una sola mano: no hay deslizamiento al abrir y cerrar el soporte

Tipo de punta

Hexágono interior
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Accionamiento

E 6.3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Diámetro del manguito

15 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26.000 g
Más Información

Longitud del manguito

32 mm
Más Información
Scroll to top