Tornillo universal ASSY®plus 4 A2 CSMR

Ref.: 016634550
Ver todas las versiones
ASSY 4 PLUS A2 1/2 ROSCA 4,5X50/24 RW20

Descripción

ASSY 4 PLUS A2 1/2 ROSCA 4,5X50/24 RW20
Tornillo universal ASSY®plus 4 A2 CSMR
Acero inoxidable A2, sin recubrimiento, rosca parcial, cabeza avellanada con ranura de fresado
Tornillo de rosca parcial universal de cabeza avellanada de acero inoxidable austenítico A2 de alta calidad con nervios de fresado. Adecuado para una fijación sin separaciones cerca de los bordes sin pretaladrar conexiones de madera en zonas exteriores expuestas constantemente a la intemperie.

Transmisión de fuerza ideal gracias a la impronta RW

  • Más potencia gracias a un área de contacto mayor en la punta
  • Mayor estabilidad, manejo con una mano, posicionamiento preciso gracias a la impronta con ajuste sin holgura y ajuste perfecto de la punta
  • Menos cambios de punta, una punta para muchos diámetros de tornillo
  • Compatibilidad con la impronta AW anterior

Colocación exacta y perforación muy limpia gracias a la punta de centrado avanzada

  • Colocación y perforación sin astillamiento
  • El máximo rendimiento de perforación y una perforación precisa mediante filos de corte (similares a las brocas para madera)
  • Colocación en la posición exacta en superficies duras sin deslizamiento gracias al mandril de centrado
  • Atornillado rápido gracias al inicio suave de la rosca

Avellanado sencillo en madera dura/madera blanda con alto contenido de nudos, así como en planchas aglomeradas de madera dura

  • Rendimiento de fresado muy alto gracias a las nervaduras de fresado situadas en la cabeza avellanada

Máxima fiabilidad de la unión con tornillo gracias a la rosca única asimétrica

  • Ajuste óptimo entre la punta autoperforante y la geometría de la rosca
  • Excelente anclaje en madera gracias a la disposición asimétrica de los flancos de rosca

Montaje en acero inoxidable para conexiones de madera accesibles en áreas exteriores expuestas a la intemperie

  • Fabricado en acero inoxidable A2 austenítico, no magnético y no oxidante
  • Puede utilizarse en entornos rurales o urbanos o en atmósferas industriales sin exposición significativa a cloruros o SO2
  • Con revestimiento deslizante que reduce la fricción para un atornillado fácil

  • Para un uso óptimo del tornillo, se debe utilizar la punta RW del tamaño adecuado

  • Los tornillos ASSY están homologados para cargas cuasiestáticas

  • Los tornillos de rosca parcial son ideales para conectar componentes de madera. Para un montaje óptimo de los componentes, estos no deben ser más gruesos que la longitud del vástago

  • En conexiones de metal-madera, los tornillos ASSY con cabeza avellanada o con cabeza avellanada y ranuras de fresado son preferibles a los tornillos con cabeza avellanada y nervaduras de fresado

Para uniones de madera con madera diseñadas para actuar conjuntamente


La rosca parcial que comienza justo debajo del vástago permite uniones de madera con madera para actuar conjuntamente. La rosca del tornillo se ajusta perfectamente al componente inferior una vez atornillado.



Se puede utilizar para aplicaciones en exteriores y de clase de utilización 3


Se puede almacenar de forma ordenada en estanterías ORSY o en máquinas dispensadoras ORSY-mat


  • Le recomendamos que utilice el software de Würth o las ayudas de diseño correspondientes para planificar y acotar el ensamblaje. Utilice el software de construcción de madera de Würth para dimensionar tornillos ASSY de 5 mm de diámetro en adelante

  • Los tornillos para aglomerado ASSY 4, ASSYplus 4 y ASSYplus 4 RC están optimizados para su uso en madera y materiales de madera. Para aplicaciones en tacos de plástico en las que también se pueda reducir la capacidad de carga, utilice solo tornillos sin punta roscada optimizada (punta con nervaduras de fresado, tornillo autoperforante, ranura de autolimpieza, etc.), como los tornillos ASSY D de cabeza avellanada o alomada

Angulo máximo de atornillado

90 grados
Más Información

Material

A2
Más Información

Longitud de rosca (lg)

24 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

3 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada
Más Información

Diámetro de la cabeza

9 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Angulo mínimo de atornillado

0 grados
Más Información

Detalles de la cabeza

Nervaduras de fresado
Más Información

Accionamiento interno

RW20
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

BalcónCarpintería estructuralConstrucción con maderaConstrucción de elementoConstrucción de panel de madera de construcciónEn exterioresEquipo de juegoFachadasPaso elevadoTerrazaVallaZonas húmedas
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Tipo de accionamiento

RW
Más Información

Forma de rosca

Rosca de entrada
Más Información

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

28 mm
Más Información

Altura de la cabeza

4.3 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diseño

Con eje
Más Información

Aprobación

ETA-11/0190
Más Información

Diámetro nominal

4.5 mm
Más Información

Tornillo que requiere autorización

Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

3.6 mm
Más Información

Diámetro del tornillo autoperforante

3.2 mm
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

731812100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.335 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

AglomeradoLVLMaderaMadera blandaMadera de construcción (KVH)Madera duraOSBPanel de contrachapado (BSP)Panel de madera sólido (SWP)Productos derivados de madera de construcción
Más Información

Normas

CS
Más Información

Angulo mínimo/máximo de atornillado

0-90 grados
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4,5 x 50 mm
Más Información
Scroll to top