Tornillo para madera de construcción ASSY® 4 COMBI

Ref.: 0158710120
Ver todas las versiones
ASSY 4 COMBI HEXAGONAL (A3K) 10X120 RW40

Descripción

ASSY 4 COMBI HEXAGONAL (A3K) 10X120 RW40
Tornillo para madera de construcción ASSY® 4 COMBI
Acero cincado, rosca parcial, cabeza hexagonal
Potente tornillo de rosca parcial con refuerzo en el vástago para uniones madera-madera con arandela o uniones metal-madera precisas de 90° en construcción de madera en interiores, en seco o en zonas resguardadas

Transmisión de fuerza ideal gracias a la impronta RW

  • Más potencia gracias a un área de contacto mayor en la punta
  • Mayor estabilidad, manejo con una mano, posicionamiento preciso gracias a la impronta con ajuste sin holgura y ajuste perfecto de la punta
  • Menos cambios de punta, una punta para muchos diámetros de tornillo
  • Compatibilidad con el accionamiento AW anterior

Ajuste preciso en metal y transmisión de fuerza muy alta con dos tipos de impronta

  • Refuerzo del vástago integrado en la parte inferior
  • Combinación de impronta hexagonal y RW

Reducción significativa de la fuerza necesaria para atornillar el tornillo

  • Menor separación al sumergir el vástago debido al efecto de fresado de desplazamiento del vástago de fresado
  • Riesgo mínimo de rotura del tornillo debido a un alto par de rotura
  • Reducción del riesgo de lesiones por virutas de metal sobresalientes gracias a la integración del vástago de fresado en la rosca
  • Alta protección de las herramientas de aplicación

Sin exceso de apriete ni pelado, y alta velocidad de penetración

  • Mayor transmisión de fuerza en maderas duras gracias a la geometría de flanco de rosca asimétrica reforzada de la rosca gruesa
  • Anclaje mejorado gracias a los flancos de rosca más altos

El suave inicio de la rosca garantiza una colocación y unas mordeduras optimizadas del tornillo

  • Efecto de división reducido debido al efecto de desplazamiento de los nervios de fresado abovedados de la punta
  • La rotación de rosca reducida por fricción permite reducir la fuerza de atornillado que se va a aplicar

Valores de resistencia y ductilidad altos

  • El tratamiento térmico ajustado garantiza valores de resistencia y ductilidad altos

  • Los tornillos ASSY están aprobados para cargas cuasiestáticas

  • Para un uso óptimo del tornillo, se debe utilizar la punta RW del tamaño adecuado

  • En el caso de orificios cilíndricos de 90° en la pestaña de metal que debe fijar, es recomendable utilizar tornillos ASSY con refuerzo en el vástago (tornillo de estribo para vigas ASSY 4 Combi, ASSY plus RC 4 combi o ASSY 4 JH). La separación entre el orificio y el vástago del tornillo no debe ser superior a 1 mm de acuerdo con la norma DIN EN 1993-1-8

  • Para conexiones madera-metal en componentes de carga, es necesario apretar los tornillos ASSY a un valor de par concreto. Par de apriete = valor de par de apriete necesario x 1,2 < 90 % del par de rotura

  • Para mejorar el efecto de la unión o la resistencia a la extracción mecánica de la cabeza, se recomienda utilizar adicionalmente arandelas de ajuste preciso para ASSY 4

  • Los tornillos de rosca parcial son ideales para conectar componentes de madera. Para un montaje óptimo de los componentes, estos no deben ser más gruesos que la longitud del vástago

Para uniones de madera con madera diseñadas para actuar conjuntamente


La rosca parcial que comienza justo debajo del vástago permite uniones de madera con madera para actuar conjuntamente. La rosca del tornillo se ajusta perfectamente al componente inferior una vez atornillado.



Para aplicaciones en las clases de utilización 1 y 2 (a partir de un valor de ∅ > 4 mm)


  • Elevada protección de la superficie, cincado, pasivado azul en capa de 8 µm de grosor libre de cromo (VI)

  • Apto para utilizarse en las clases de uso 1 (interiores) y, a partir de ∅ > 4 mm, también para la clase de uso 2 (zonas exteriores cubiertas) de conformidad con las normas EN 1995-1-1:2010-12 y DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • El requisito de clasificación T2/C2 se cumple de acuerdo con la norma prEN 14592:2017 (D)

Se puede almacenar de forma ordenada en estanterías ORSY o en máquinas dispensadoras ORSY-mat


  • Le recomendamos que utilice el software de Würth o las ayudas de diseño correspondientes para planificar y acotar el ensamblaje. Utilice el software de construcción de madera de Würth para dimensionar tornillos ASSY de 5 mm de diámetro en adelante

  • No use el tornillo en aplicaciones con exposición directa a la intemperie, en estancias húmedas o en atmósferas que contengan cloro gaseoso. Si se utiliza en exteriores y en habitaciones que están constantemente expuestas a humedad alta, utilice tornillos de acero inoxidable ASSY 4 A2 combi

  • Los tornillos para aglomerado ASSY 4, ASSYplus 4 y ASSYplus 4 RC están optimizados para su uso en madera y materiales de madera. Para aplicaciones en tacos de plástico en las que también se pueda reducir la capacidad de carga, utilice solo tornillos sin punta roscada optimizada (punta con nervaduras de fresado, tornillo autoperforante, ranura de autolimpieza, etc.), como los tornillos ASSY D de cabeza avellanada o alomada

Angulo máximo de atornillado

90 grados
Más Información

Material

Acero endurecido
Más Información

Longitud de rosca (lg)

80 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

120 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

6.3 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Color

Plata
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Angulo mínimo de atornillado

0 grados
Más Información

Accionamiento interno

RW40
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

Carpintería estructuralConexiones de metal y maderaConstrucción de elementoConstrucción de panel de madera de construcción
Más Información

Forma de punta

Punta con fresa Hilltop
Más Información

Ángulo de la punta

34 grados
Más Información

Tipo de accionamiento

RW
Más Información

Forma de rosca

Rosca gruesa
Más Información

Accionamiento tipo 2

Hexágono exterior
Más Información

Accionamiento externo

WS15
Más Información

Altura de la cabeza

5 mm
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Diseño

Con eje
Más Información

Aprobación

ETA-11/0190
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tornillo que requiere autorización

Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

731812900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

43.100 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

LVLMaderaMadera blandaMadera duraPanel de contrachapado (BSP)Productos derivados de madera de construcción
Más Información

Normas

CS
Más Información
Scroll to top