Tornillo ASSY® 4 CSMP universal

Ref.: 019013535
Ver todas las versiones
ASSY 4 AVELL 1/2 ROSCA (A2K) 3,5X35 RW20

Descripción

ASSY 4 AVELL 1/2 ROSCA (A2K) 3,5X35 RW20
Tornillo ASSY® 4 CSMP universal
Acero cincado, rosca parcial, cabeza avellanada con nervios de fresado
Tornillo de rosca parcial universal para fijación rápida y sin separación de uniones madera-madera en la construcción de muebles, la construcción interior o la construcción de madera en interiores, en seco o en zonas resguardadas

Transmisión de fuerza ideal gracias a la impronta RW

  • Más potencia gracias a un área de contacto mayor en la punta
  • Mayor estabilidad, manejo con una mano, posicionamiento preciso gracias a la impronta con ajuste sin holgura y ajuste perfecto de la punta
  • Menos cambios de punta, 1 punta para muchos diámetros de tornillo
  • Compatibilidad con la impronta AW anterior

Reducción significativa de la fuerza necesaria para atornillar el tornillo

  • Menor efecto de holgura al sumergir el vástago debido al efecto de fresado de desplazamiento del vástago de fresado
  • Riesgo mínimo de rotura del tornillo debido a un alto par de rotura
  • Reducción del riesgo de lesiones por virutas de metal sobresalientes gracias a la integración del vástago de fresado en la rosca
  • Alta protección de las herramientas de aplicación

Sin exceso de apriete ni peladura y alta velocidad de penetración

  • Mayor transmisión de fuerza en maderas duras gracias a la geometría reforzada y asimétrica del flanco de rosca del roscado grueso del tornillo
  • Anclaje mejorado gracias a los flancos de rosca más altos

El comienzo de transición suave de la rosca garantiza una colocación y unas mordeduras optimizadas del tornillo

  • Efecto de separación reducido debido al efecto de desplazamiento de los nervios de fresado abovedados de la punta
  • La rotación de rosca reducida por fricción permite reducir la fuerza de atornillado que se va a aplicar

Altos valores de resistencia y ductilidad

  • El tratamiento térmico ajustado garantiza valores de resistencia y ductilidad altos

  • Para mejorar el efecto de la unión o la resistencia a la extracción mecánica de la cabeza, se recomienda utilizar adicionalmente arandelas de ajuste preciso para ASSY 4

  • Los tornillos ASSY están homologados para cargas cuasiestáticas

  • Para un uso óptimo del tornillo, se debe utilizar la punta RW del tamaño adecuado

  • Los tornillos de rosca parcial son ideales para conectar componentes de madera. Para un montaje óptimo de los componentes, estos no deben ser más gruesos que la longitud del vástago

El tamaño de la impronta paralela RW30 está disponible para aplicaciones de ventanas con un diámetro de 6 mm, lo que facilita la utilización conjunta con tornillos AMO que tengan RW30.



Para uniones madera-madera diseñadas para contracción


La rosca parcial que comienza justo debajo del vástago permite uniones de madera con madera diseñadas para contraerse. De esta forma, la rosca se coloca completamente en el segundo componente inferior.



Para aplicaciones en las clases de utilización 1 y 2 (a partir de un diámetro de > 4 mm)


  • Con elevada protección superficial, pasivado azul, sin cromo (VI): para aplicaciones de hasta 4 mm de diámetro, utilizar el modelo A2K de 5 µm; para aplicaciones de a partir de 4,5 mm de diámetro, utilizar el modelo A3K con capa de 8 µm de grosor

  • Producto apto para uso en las clases de utilización 1 (interiores) y, a partir de > 4 mm de diámetro, también para la clase de utilización 2 (zonas húmedas o zonas exteriores cubiertas) de conformidad con las normas EN 1995-1-1:2010-12 y DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Para tornillos de a partir de 4,5 mm de diámetro con una capa de cinc de 8 µm de grosor con pasivado de Cr(III), se cumplen las disposiciones en materia de la clasificación como T2/C2 según la norma prEN 14592:2017 (D)

Se puede almacenar de forma ordenada en estanterías ORSY o en máquinas dispensadoras ORSY-mat


  • Le recomendamos que utilice el software de Würth o las ayudas de diseño correspondientes para planificar y acotar el ensamblaje. Utilice el software de construcción de madera de Würth para dimensionar tornillos ASSY de 5 mm de diámetro en adelante

  • No se debe usar el tornillo en aplicaciones con exposición directa a la intemperie, en estancias húmedas o en atmósferas que contengan cloro gaseoso. Si se utiliza en exteriores y en habitaciones que están constantemente expuestas a humedad alta, utilice tornillos de acero inoxidable ASSY 4 A2 o A4 y, si hay presencia de cloro en la atmósfera, utilice tornillos de acero inoxidable HCR

  • Los tornillos para aglomerado ASSY 4, ASSYplus 4 y ASSYplus 4 RC están optimizados para su uso en madera y materiales de madera. Para aplicaciones en tacos de plástico en las que también se pueda reducir la capacidad de carga, utilice solo tornillos sin punta roscada optimizada (punta con nervaduras de fresado, tornillo autoperforante, ranura de autolimpieza, etc.), como los tornillos ASSY D de cabeza avellanada o alomada

Máquinas adecuadas

Würth BS 12-A PowerWürth BS 14-A Combi
Más Información

Angulo máximo de atornillado

90 grados
Más Información

Material

Acero endurecido
Más Información

Longitud de rosca (lg)

21 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Sí
Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

2.1 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada con ranura de fresado
Más Información

Diámetro de la cabeza

7 mm
Más Información

Color

Plata
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Angulo mínimo de atornillado

0 grados
Más Información

Detalles de la cabeza

Nervios de fresado
Más Información

Accionamiento interno

RW20
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

CuerpoHerrajeMueblesUniversal
Más Información

Forma de punta

Punta con fresa Hilltop
Más Información

Ángulo de la punta

28 grados
Más Información

Tipo de accionamiento

RW
Más Información

Forma de rosca

Rosca gruesa
Más Información

Altura de la cabeza

2.3 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diseño

Con eje
Más Información

Aprobación

ETA-11/0190
Más Información

Diámetro nominal

3.5 mm
Más Información

Tornillo que requiere autorización

Sí
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

731812900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.570 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

LVLMaderaMadera blandaMadera duraPanel de contrachapado (BSP)Productos derivados de madera de construcción
Más Información

Normas

CS
Más Información

Angulo mínimo/máximo de atornillado

0-90 grados
Más Información
Scroll to top