Tornillo para armarios ASSY®plus 4 CSMP

Ref.: 0178104560
Ver todas las versiones

TOR-CSMP-DBIT-RW20-(A3K)-4,5X60/34

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-CSMP-DBIT-RW20-(A3K)-4,5X60/34
Tornillo para armarios ASSY®plus 4 CSMP
Acero cincado endurecido con rosca parcial,cabeza avellanada,
cabeza de cajera de fresado avellanada

Tornillo de rosca parcial con longitud de rosca optimizada y nervios de fresado avellanados para unir componentes sin holguras, pretaladrar o sin un apriete excesivo. Especialmente adecuado para la construcción de armarios, diferentes materiales de chapa/plancha cerca de los bordes.

Transmisión de fuerza ideal gracias a la impronta RW

  • Más potencia gracias a un área de contacto mayor en la punta
  • Mayor estabilidad, manejo con una mano, posicionamiento preciso gracias a la impronta con ajuste sin holgura y ajuste perfecto de la punta
  • Menos cambios de punta, una punta para muchos diámetros de tornillo
  • Compatibilidad con el accionamiento AW anterior

Colocación exacta y perforación muy limpia gracias a la punta de centrado avanzada

  • Colocación y perforación sin astillamiento
  • El máximo rendimiento de perforación y una perforación precisa mediante filos de corte (similares a las brocas para madera)
  • Colocación en la posición exacta en superficies duras sin deslizamiento gracias al mandril de centrado
  • Atornillado rápido gracias al inicio suave de la rosca

Avellanado limpio en madera blanda y otros materiales de madera

  • Avellanado sencillo de cabezas de tornillos en madera gracias a los nervios de fresado optimizados
  • No astilla los tableros de aglomerado revestidos gracias al efecto de fresado optimizado y al mayor número de nervios de fresado de hasta ∅ 4,5 mm
  • Ajuste perfecto de la cabeza de 90° en componentes de fijación con avellanado metálico

Máxima fiabilidad de la unión con tornillo gracias a la rosca única asimétrica

  • Ajuste óptimo entre la punta autoperforante y la geometría de la rosca
  • Excelente anclaje en madera gracias a la disposición asimétrica de los flancos de rosca

  • Para un uso óptimo del tornillo, se debe utilizar la punta RW del tamaño adecuado

  • Los tornillos de rosca parcial para armarios son ideales para unir materiales de madera ligera como tableros de aglomerado. Para lograr un ensamblaje óptimo de los componentes, el espesor del componente que se va a fijar debe ser mayor que la longitud del eje

Para unir dos chapas sin separación


Al disponer de una rosca más larga que en los diseños estándar, es posible unir chapas sin dejar separación incluso con herrajes de montaje frontal con tornillo sin necesidad de avellanar en exceso la cabeza avellanada.



Para aplicaciones en las clases de utilización 1 y 2 (a partir de un valor de ∅ > 4 mm)


  • Con elevada protección superficial, pasivada en azul, sin cromo (VI): para aplicaciones de hasta ∅ 4 mm, utilizar el modelo A2K de 5 µm; para aplicaciones de a partir de ∅ 4,5 mm, utilizar el modelo A3K con capa de 8 µm de grosor

  • Apto para utilizarse en las clases de uso 1 (interiores) y, a partir de ∅ > 4 mm, también para la clase de uso 2 (zonas humedecidas o zonas exteriores cubiertas) de conformidad con las normas EN 1995-1-1:2010-12 y DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Para tornillos de a partir de ∅ 4,5 mm con una capa de cinc de 8 µm de grosor con pasivado de Cr(III), se cumplen las disposiciones en materia de la clasificación como T2/C2 según la norma prEN 14592:2017 (D)

Se puede almacenar de forma ordenada en estanterías ORSY o en máquinas dispensadoras ORSY-mat


  • No use el tornillo en aplicaciones con exposición directa a la intemperie, en estancias húmedas o en atmósferas que contengan cloro gaseoso. Utilice los tornillos de acero inoxidable ASSYplus 4 para aplicaciones en exteriores y estancias con valores de humedad elevada continua

  • Le recomendamos que utilice el software de Würth o las ayudas de diseño correspondientes para planificar y acotar el ensamblaje. Utilice el software de construcción de madera de Würth para dimensionar tornillos ASSY de 5 mm de diámetro en adelante

  • Los tornillos para aglomerado ASSY 4, ASSYplus 4 y ASSYplus 4 RC están optimizados para su uso en madera y materiales de madera. Para aplicaciones en tacos de plástico en las que también se pueda reducir la capacidad de carga, utilice solo tornillos sin punta roscada optimizada (punta con nervaduras de fresado, tornillo autoperforante, ranura de autolimpieza, etc.), como los tornillos ASSY D de cabeza avellanada o alomada

Angulo máximo de atornillado

90 grados
Más Información

Material

Acero endurecido
Más Información

Longitud de rosca (lg)

34 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

2.7 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.8 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Angulo mínimo de atornillado

0 grados
Más Información

Detalles de la cabeza

Nervios de fresado
Más Información

Accionamiento interno

RW20
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de almacenesConstrucción de stand de exposiciónCuerpoFijaciones interioresMuebles
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Tipo de accionamiento

RW
Más Información

Forma de rosca

Rosca de entrada
Más Información

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

38 mm
Más Información

Altura de la cabeza

2.6 mm
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Diseño

Con eje
Más Información

Aprobación

ETA-11/0190
Más Información

Diámetro nominal

4.5 mm
Más Información

Tornillo que requiere autorización

Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

3.7 mm
Más Información

Diámetro del tornillo autoperforante

3.2 mm
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

731812900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

LVLMaderaMadera blandaMadera de construcción (KVH)Madera duraPanel de contrachapado (BSP)Productos derivados de madera de construcción
Más Información

Normas

CS
Más Información

Angulo mínimo/máximo de atornillado

0-90 grados
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4,5 x 60 mm
Más Información

Catálogo General

0178104560

Ficha Técnica

94317109.pdf
Scroll to top