Tornillo métrico hexagonal rosca entera

Ref.: 009610 40
Ver todas las versiones

TOR-DIN933-A2/70-LL17-M10X40

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-DIN933-A2/70-LL17-M10X40
Tornillo métrico hexagonal rosca entera
DIN 933, acero inoxidable A2, sin recubrimiento

DIN 933 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4017. Hay cierta similitud (dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados).

Material

A2
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

4017
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

18.9 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

933
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS17
Más Información

Corrosion resistance class

CRC II
Más Información

Altura de la cabeza

6.4 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Tightening torque 90% yield strength

39 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Nut to be used with strength class

≥ 70
Más Información

Min. resulting pre-load force

10.1 kN
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Disc with hardness to be used

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Max. resulting pre-load force

20.3 kN
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181575900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.350 g
Más Información

Normas

DIN 933
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Min./max. resulting pre-load force

10,1-20,3 kN
Más Información

Catálogo General

00961040

Ficha Técnica

32406434.pdf
Scroll to top