Tornillo distanciador de montaje JAMO® para madera/hormigón

Ref.: 0234563100
Ver todas las versiones
TOR-MD/HO-AVELL-AW30-(A3K)-6X100
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-MD/HO-AVELL-AW30-(A3K)-6X100
Tornillo distanciador de montaje JAMO® para madera/hormigón
Este tornillo permite modificar la separación en subestructuras de madera o en superficies de madera, piedra u hormigón.

Superficies de aplicación:

Madera maciza (madera de coníferas, fresno, haya, roble), vigas de laminado, madera laminada cruzada (CLT), madera de construcción (madera de coníferas o BauBuche), OSB, aglomerado y combinación con tacos en piedra u hormigón.

Ventajas:

Tornillo distanciador de montaje autorizado para carga de conformidad con la norma ETA 11/0190, con características antitambaleo y un encaje rápido.

Cabeza:

Cabeza avellanada con rosca bajo la cabeza y accionamiento AW® para una fijación de la punta sin oscilaciones y una transmisión de fuerza muy elevada.

Rosca:

Rosca parcial asimétrica con rosca bajo la cabeza y roscas afiladas para tiempos de atornillado cortos.

Revestimiento de plástico sin fricción:

Revestimiento deslizante de gran calidad para reducir la fricción y facilitar el atornillado.

Nota:

Encaje rápido de la punta del tornillo sin necesidad de componentes fresados en la punta.


  • 1. Para la aplicación de tacos: Practique un orificio previo en la plancha de madera y la superficie en función del diámetro del taco

  • 2. Limpie el orificio del taco e insértelo

  • 3. Atorníllelo en la plancha de madera y avellane el tornillo JAMO

  • 4. Gire el tornillo JAMO hacia la izquierda hasta que la plancha de madera alcance la distancia deseada; vuelva atrás o ajuste la distancia. La cabeza permanece a ras con la plancha de madera

Para modificar la separación en subestructuras de madera o en superficies de manera, piedra u hormigón


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®


Al seleccionar la longitud del tornillo, tenga en cuenta que la rosca debe quedar completamente anclada en la superficie.


Deben obedecerse las disposiciones de la Aprobación técnica europea y la aprobación para tacos. Puede encontrar más información sobre los valores de carga en www.wuerth.de/assy

Angulo máximo de atornillado

90 grados
Más Información

Diámetro del núcleo de la rosca de cabeza

7.4 mm
Más Información

Material

Acero endurecido
Más Información

Diámetro nominal 2

9.9 mm
Más Información

Longitud de rosca (lg)

60 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial con rosca bajo la cabeza para ajuste
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

3.9 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

12.5 mm
Más Información

Color

Plata
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Angulo mínimo de atornillado

0 grados
Más Información

Detalles de la cabeza

Rosca bajo la cabeza
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de anclaje

8 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW30
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

AjusteEnsamblaje espaciadoSubestructura
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Ángulo de la punta

25 grados
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Forma de rosca

Rosca de entrada
Más Información

Longitud de rosca con cabeza bajo la cabeza

22 mm
Más Información

Accesorio adicional

Espiga
Más Información

Altura de la cabeza

3.5 mm
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Diseño

Con eje
Más Información

Aprobación

ETA-11/0190Informe de prueba 50923397
Más Información

Diámetro del núcleo de la cabeza

7.4 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tornillo que requiere autorización

Sí
Más Información

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

60 mm
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.000 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

EspigaHaya para construcciónMaderaMadera blandaOSBPanel de contrachapado (BSP)Productos derivados de madera de construcción
Más Información

Normas

CS
Más Información
Scroll to top