Tornillo de doble rosca

Ref.: 0232308100
Ver todas las versiones
TOR-DOBLE-ROSCA-LL6-TX25-(A2K)-M8X100
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-DOBLE-ROSCA-LL6-TX25-(A2K)-M8X100
Tornillo de doble rosca
Acero cincado
Con cabeza Allen y anchos de llave a partir de M8
  • Mayor facilidad de control al apretar con una llave gracias a la superficie plana y a la cabeza TX de tamaño a partir de M8

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

40 mm
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca para carpintería)

50 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Accionamiento interno

TX25
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

6 mm
Más Información

Clase de propiedad

4,8
Más Información

Tipo de accionamiento

TX interno
Más Información

Código del sistema armonizado

73181542900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.559 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x longitud

M8 x 100 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información
Scroll to top