Punta C 6.3 TX (1/4 pulg.)

Ref.: 06143125
Ver todas las versiones
PUNTA-1/4-TX25-L25MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PUNTA-1/4-TX25-L25MM
Punta C 6.3 TX (1/4 pulg.)
Diseño corto para todos los tamaños de tornillo TX habituales

Punta robusta para la mayoría de tornillos TX

  • La punta de acero garantiza una larga vida útil
  • Hay disponibles distintas longitudes y diámetros de impronta para usos habituales

Una punta para herramientas de mano y mecanizado

  • La unidad hexagonal de 1/4 pulgadas se adapta a la mayoría de los soportes estándar de destornilladores con portabrocas, destornilladores eléctricos y destornilladores inalámbricos
  • Las ranuras de la unidad garantizan que la punta quede bien sujeta en la herramienta

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

TX
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Accionamiento

C 6.3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Tamaño de la punta

TX25
Más Información

Diámetro nominal máximo del Torx externo

4.43 mm
Más Información

Tamaño

25
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.100 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06143125

Ficha Técnica

32408706.pdf

Ficha Técnica

32408711.pdf
Scroll to top