Perno hexagonal con vástago

Ref.: 005420 200
Ver todas las versiones

TOR-ISO4014-12.9-LL30-M20X200

Descripción

TOR-ISO4014-12.9-LL30-M20X200
Perno hexagonal con vástago
ISO 4014, acero 12.9, común

ISO 4014 sustituye a la norma DIN 931 | Hay cierta similitud | Medida nominal ampliada | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

52 mm
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

DIN de referencia

931
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

0 h
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Diámetro del vástago

20 mm
Más Información

Clase de producto

B
Más Información

Accionamiento externo

WS30
Más Información

Altura de la cabeza

12.5 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diseño

Con eje
Más Información

Tightening torque 90% yield strength

674 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

1200 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Nut to be used with strength class

≥ 12
Más Información

Min. resulting pre-load force

106.8 kN
Más Información

Ancho de llave

30 mm
Más Información

Disc with hardness to be used

≥ 380 HV
Más Información

Clase de propiedad

12,9
Más Información

Max. resulting pre-load force

213.5 kN
Más Información

Paso

2.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

532.400 g
Más Información

ISO

4014
Más Información

Normas

ISO 4014
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información

Min./max. resulting pre-load force

106,8-213,5 kN
Más Información
Scroll to top