Se puede almacenar en el sistema ORSY®
Angulo máximo de atornillado |
90 grados |
Material |
Acero endurecido |
Longitud de rosca (lg) |
60.0 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
70 mm |
Diámetro del núcleo |
4.8 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada 120 grados |
Diámetro de la cabeza |
10.0 mm |
Angulo mínimo de atornillado |
45 grados |
Accionamiento interno |
AW25 |
Tipo de rosca |
WOTHR |
Campo de aplicación |
Construcción de almacenesConstrucción de stand de exposiciónCuerpoMuebles |
Forma de punta |
Plano |
Tipo de accionamiento |
AW |
Forma de rosca |
Rosca de entrada |
Diámetro del vástago |
7.0 mm |
Longitud del vástago |
9.5 mm |
Altura de la cabeza |
0.8 mm |
Superficie |
A2K |
Diseño |
Con eje |
Longitud de rosca (rosca para carpintería) |
60.5 mm |
Diámetro nominal |
7 mm |
Otro estándar |
CS |
Código del sistema armonizado |
73181290990 |
Peso del producto (por artículo) |
13.100 g |
Adecuada para su uso en los siguientes materiales: |
MaderaMadera blandaProductos derivados de madera de construcción |
Normas |
CS |
Catálogo General |
02763770 |
Ficha Técnica |
32406561.pdf |