Broca escalonada

Ref.: 0627103153
Ver todas las versiones

BROCA PARA TORN.MONTAJE 7X70

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA PARA TORN.MONTAJE 7X70
Broca escalonada
Con anillo de anclaje

Embalaje del producto sostenible fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable

Material

HSS
Más Información

Longitud de trabajo

103 mm
Más Información

Longitud

153 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

Diámetro de 7 mm x longitud de 70 mm
Más Información

Diámetro

7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

94.000 g
Más Información

Catálogo General

0627103153

Ficha Técnica

32406561.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top