Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza

Ref.: 010706 35
Ver todas las versiones

TOR-ISO4017-10.9-LL10-(A3C)-M6X35

Descripción

TOR-ISO4017-10.9-LL10-(A3C)-M6X35
Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza
ISO 4017, acero 10.9, cincado, pasivado azul (A2K)

ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Condiciones de período de protección contra la corrosión

de acuerdo con DIN EN ISO 9227
Más Información

Material

ST
Más Información

Grosor mínimo del revestimiento

5 µm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

35 mm
Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

DIN de referencia

933
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

48 h
Más Información

Anchura entre esquinas

11.05 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Altura de la cabeza

4 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Tightening torque 90% yield strength

15 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Nut to be used with strength class

≥ 10
Más Información

Min. resulting pre-load force

7.2 kN
Más Información

Ancho de llave

10 mm
Más Información

Disc with hardness to be used

≥ 300 HV
Más Información

Clase de propiedad

10,9
Más Información

Max. resulting pre-load force

14.3 kN
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.350 g
Más Información

ISO

4017
Más Información

Normas

ISO 4017
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Período de protección contra la corrosión/condiciones

48 h / de acuerdo con DIN EN ISO 9227
Más Información

Min./max. resulting pre-load force

7,2-14,3 kN
Más Información

Catálogo General

01070635
Scroll to top