Tornillería Rosca Chapa
-
Referencia: 012984535-1
• Tornillo especial con rosca combinada para el ensamblaje de aluminio con aluminio, madera y pared, este último con tacos de nylon.
• Al tener cabeza extraplana nos permite un apriete contra el perfil de una manera extraordinaria pudiendo posteriormente adaptarle un tapón de color negro o blanco.
• En la rosca siendo el filete más alto y ancho de lo normal (tipo rosca chapa) nos permite realizar una fuerza mucho mayor en materiales blandos sin miedo a pasarlo de rosca, teniendo un par de rotura máx. de 42 Kg/cm2.
• El tipo de mortaja TORX nos concede un par de apriete mucho mayor que cualquier tipo de mortaja PHILIPS, POZIDRIVE, ALLEN, etc...
-
Referencia: 420422 65-1
Con cabeza hezalobular (TX)
Según norma DIN EN ISO 14586
Forma C (con punta)
Acero inoxidable A2.
-
Referencia: 0185568100
- Para el apriete de perfiles, perfiles guía y junquillos
- Sus ventajas:
- Fijación directa sin pretaladro
- Atornillador exacto sin tolerancias
- Centrado exacto
- Con Punta Rosca
- Para el trabajo con perfiles de plástico
-
Referencia: 0185574100
- Para el apriete de perfiles, perfiles guía y junquillos
- Sus ventajas:
- Fijación directa sin pretaladro
- Atornillador exacto sin tolerancias
- Centrado exacto
- Con Punta Rosca
- Para el trabajo con perfiles de plástico
-
Referencia: 0185584100
- Para el apriete de perfiles, perfiles guía y junquillos
- Sus ventajas:
- Fijación directa sin pretaladro
- Atornillador exacto sin tolerancias
- Centrado exacto
- Con Punta Rosca
- Para el trabajo con perfiles de plástico
-
Referencia: 0185586100
- Para el apriete de perfiles, perfiles guía y junquillos
- Sus ventajas:
- Fijación directa sin pretaladro
- Atornillador exacto sin tolerancias
- Centrado exacto
- Con Punta Rosca
- Para el trabajo con perfiles de plástico
-
Referencia: 017993525
- Para atornillar planchas de cartón-yeso sobre bases de distinto tipo
- Para atornillar madera y material sobre las mas diversas estructuras de base, hasta 1mm
- Tornillos de montaje rápido realizados en acero cementado
- Con cabeza de trompeta y doble rosca
- Para atornillar perfiles metálicos de 0,75mm a 2,25mm
- Cajas de 20 tiras blister de 50 unidades (1000 tornillos por caja)
- Evitamos perdida de tornillos y hasta la mitad de tiempo de trabajo
-
Referencia: 017993535
- Para atornillar planchas de cartón-yeso sobre bases de distinto tipo
- Para atornillar madera y material sobre las mas diversas estructuras de base, hasta 1mm
- Tornillos de montaje rápido realizados en acero cementado
- Con cabeza de trompeta y doble rosca
- Para atornillar perfiles metálicos de 0,75mm a 2,25mm
- Cajas de 20 tiras blister de 50 unidades (1000 tornillos por caja)
- Evitamos perdida de tornillos y hasta la mitad de tiempo de trabajo
-
Referencia: 017993545
- Para atornillar planchas de cartón-yeso sobre bases de distinto tipo
- Para atornillar madera y material sobre las mas diversas estructuras de base, hasta 1mm
- Tornillos de montaje rápido realizados en acero cementado
- Con cabeza de trompeta y doble rosca
- Para atornillar perfiles metálicos de 0,75mm a 2,25mm
- Cajas de 20 tiras blister de 50 unidades (1000 tornillos por caja)
- Evitamos perdida de tornillos y hasta la mitad de tiempo de trabajo
-
Referencia: 013403912
- Tornillo rosca-chapa cabeza ala ancha mortaja philips DIN 7981
-
Referencia: 013403913
- Tornillo rosca-chapa cabeza ala ancha mortaja philips DIN 7981
-
Referencia: 013403916
- Tornillo rosca-chapa cabeza ala ancha mortaja philips DIN 7981
-
Referencia: 013403919
- Tornillo rosca-chapa cabeza ala ancha mortaja philips DIN 7981
-
Referencia: 013403922
- Tornillo rosca-chapa cabeza ala ancha mortaja philips DIN 7981
-
Referencia: 013403925
- Tornillo rosca-chapa cabeza ala ancha mortaja philips DIN 7981
-
Referencia: 013403932
- Tornillo rosca-chapa cabeza ala ancha mortaja philips DIN 7981
-
Referencia: 013403938
- Tornillo rosca-chapa cabeza ala ancha mortaja philips DIN 7981
-
Referencia: 013403995
- Tornillo rosca-chapa cabeza ala ancha mortaja philips DIN 7981
/Apli/Tornillería/Tornillería Rosca Chapa