Tornillería Métrica
Tornillería métrica para profesionales
En Würth España ponemos a tu disposición la mejor tornillería métrica para profesionales. En está sección encontrarás anillos de seguridad, arandelas de ala ancha o tornillos hexagonales, entre muchos otros productos. Disponemos de un total de más de 4.500 artículos de tornillería métrica fabricados bajo los más estrictos estándares de calidad para proporcionar a tus trabajos un acabado excelente, fiable y profesional. Además de tornillería métrica también disponemos de tornillería para madera, tornillería de rosca chapa o elementos de control para máquinas, entre otras opciones. Haz tu pedido online y recíbelo en tu puesto de trabajo en 24/72h. Para cualquier cuestión no dudes en contactarnos.
-
TORNILLO CUADRADILLO
Referencia: 022871035-1DIN 608
• Tornillos especialmente indicados para aperos agrícolas de labor del suelo, p.e arados, cultivadores, vibrocultores, chísels.
• Calidad del acero: 8.8.
• Acabado bicromatado.
• Incluyen tuerca hexagonal. -
ANILLO SEGURIDAD D:12MM DIN 6799
Referencia: 049023- Apropiado para limitar de forma segura la libertad de acción de una pieza sobre un árbol y transmitir determinadas fuerzas de apriete y fuerzas de tracción -
ANILLO SEGURIDAD D:32MM DIN 6799
Referencia: 049032- Apropiado para limitar de forma segura la libertad de acción de una pieza sobre un árbol y transmitir determinadas fuerzas de apriete y fuerzas de tracción -
ANILLO SEGURIDAD D:40MM DIN 6799
Referencia: 049040- Apropiado para limitar de forma segura la libertad de acción de una pieza sobre un árbol y transmitir determinadas fuerzas de apriete y fuerzas de tracción -
ANILLO SEGURIDAD D:50MM DIN 6799
Referencia: 049050- Apropiado para limitar de forma segura la libertad de acción de una pieza sobre un árbol y transmitir determinadas fuerzas de apriete y fuerzas de tracción -
ANILLO SEGURIDAD D:60MM DIN 6799
Referencia: 049060- Apropiado para limitar de forma segura la libertad de acción de una pieza sobre un árbol y transmitir determinadas fuerzas de apriete y fuerzas de tracción -
ANILLO SEGURIDAD D:70MM DIN 6799
Referencia: 049070- Apropiado para limitar de forma segura la libertad de acción de una pieza sobre un árbol y transmitir determinadas fuerzas de apriete y fuerzas de tracción -
ANILLO SEGURIDAD D:80MM DIN 6799
Referencia: 049080- Apropiado para limitar de forma segura la libertad de acción de una pieza sobre un árbol y transmitir determinadas fuerzas de apriete y fuerzas de tracción -
ANILLO SEGURIDAD D:10MM DIN 6799
Referencia: 0490100- Apropiado para limitar de forma segura la libertad de acción de una pieza sobre un árbol y transmitir determinadas fuerzas de apriete y fuerzas de tracción -
ARANDELA CINCADA JUNTA NEOPRENO D:16MM
Referencia: 020016- Arandelas con junta de neopreno
- Material: Acero/Neopreno
- Tratamiento Superficial: Cincado -
ARANDELA CINCADA JUNTA NEOPRENO D:19MM
Referencia: 020019- Arandelas con junta de neopreno
- Material: Acero/Neopreno
- Tratamiento Superficial: Cincado -
ARANDELA CINCADA JUNTA NEOPRENO D:25MM
Referencia: 020025- Arandelas con junta de neopreno
- Material: Acero/Neopreno
- Tratamiento Superficial: Cincado -
-
ARANDELA ALA ANCHA A2 M4 DIN 9021
Referencia: 04194- Arandelas de ala ANCHA
- Según DIN 9021
- Gran Ø exterior
- Conjunto
- Cincado -
ARANDELA ALA ANCHA A2 M5 DIN 9021
Referencia: 04195- Arandelas de ala ANCHA
- Según DIN 9021
- Gran Ø exterior
- Conjunto
- Cincado -
ARANDELA ALA ANCHA A2 M8 DIN 9021
Referencia: 04198- Arandelas de ala ANCHA
- Según DIN 9021
- Gran Ø exterior
- Conjunto
- Cincado -
ARANDELA ALA ANCHA A2 M10 DIN 9021
Referencia: 041910- Arandelas de ala ANCHA
- Según DIN 9021
- Gran Ø exterior
- Conjunto
- Cincado -
ARANDELA ALA ANCHA A2 M12 DIN 9021
Referencia: 041912- Arandelas de ala ANCHA
- Según DIN 9021
- Gran Ø exterior
- Conjunto
- Cincado