Tornillos de cabeza ovalada con impronta en cruz H

Ref.: 00469256
Ver todas las versiones

TOR-DIN7985-4.8-H1-(E2J)-M2,5X6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-DIN7985-4.8-H1-(E2J)-M2,5X6
Tornillos de cabeza ovalada con impronta en cruz H
DIN 7985, acero 4.8, niquelado

La DIN 7985 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 7045. Hay cierta similitud (algunas alturas y diámetros de cabeza han cambiado | Las longitudes de rosca han cambiado | Las profundidades de penetración de la cabeza rebajada han cambiado | Se ha cambiado el título estándar de tornillo con cabeza avellanada gota de sebo a tornillo con cabeza plana).

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

2 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

E2J
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento mínima

1.3 mm
Más Información

Longitud

6 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Diámetro de la cabeza

5 mm
Más Información

Diámetro nominal

2.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

H1
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

4,8
Más Información

Tipo de accionamiento

Cruceta
Más Información

Paso

0.45 mm
Más Información

DIN

7985
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181559980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.400 g
Más Información

Normas

DIN 7985
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M2,5
Más Información

Catálogo General

00469256

Ficha Técnica

32406436.pdf
Scroll to top