Tornillos de cabeza ovalada con impronta en cruz H

Ref.: 00469254
Ver todas las versiones
TOR-DIN7985-4.8-H1-(E2J)-M2,5X4
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-DIN7985-4.8-H1-(E2J)-M2,5X4
Tornillos de cabeza ovalada con impronta en cruz H
DIN 7985, acero 4.8, niquelado

La DIN 7985 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 7045. Hay cierta similitud (algunas alturas y diámetros de cabeza han cambiado | Las longitudes de rosca han cambiado | Las profundidades de penetración de la cabeza rebajada han cambiado | Se ha cambiado el título estándar de tornillo con cabeza avellanada gota de sebo a tornillo con cabeza plana).

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

4 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Diámetro de la cabeza

5 mm
Más Información

Accionamiento interno

H1
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Cruceta
Más Información

DIN

7985
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Altura de la cabeza

2 mm
Más Información

Superficie

E2J
Más Información

Profundidad de accionamiento mínima

1.3 mm
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

0.4 Nm
Más Información

Diámetro nominal

2.5 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 4
Más Información

Min. resulting pre-load force

383 N
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 140 HV
Más Información

Clase de propiedad

4,8
Más Información

Max. resulting pre-load force

766 N
Más Información

Paso

0.45 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181559980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.326 g
Más Información

Normas

DIN 7985
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M2,5
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

383-766 N
Más Información
Scroll to top