Perno hexagonal con brida de acuerdo con norma MBN

Ref.: 026311090
Ver todas las versiones
TOR-MBN50105-C-10.9-1740.40-M10X90

Descripción

TOR-MBN50105-C-10.9-1740.40-M10X90
Perno hexagonal con brida de acuerdo con norma MBN
MBN 50105, acero, clase de resistencia 10.9, a partir de M12 con rosca fina. Recubrimiento de zinc laminar plateado conforme a DBL 1740.40 (forma C ≙ rosca parcial).

Protección superficial

Conforme a DBL 1740.40 (recubrimiento de zinc laminar plateado con lubricación integrada en el sellado, sin Cr (VI) > VDA 235-104.42

Resistencia a la corrosión

  • ≤ M8 - aprox. 480 h sin corrosión del metal base conforme a DIN EN ISO 9227-NSS.
  • ≥ M10 - aprox. 720 h sin corrosión del metal base conforme a DIN EN ISO 9227-NSS.

Las resistencias a la corrosión indicadas son válidas para los ensayos de corrosión según DIN EN ISO 9227-NSS (ensayo de niebla salina), como mínimo 24 h después de la aplicación del recubrimiento y antes de cualquier operación de clasificación, embalaje, transporte o montaje. Estos valores pueden verse reducidos por los inevitables procesos de manipulación y montaje.

En la mayoría de los casos, no es posible extrapolar las resistencias a la corrosión obtenidas en el ensayo de niebla salina a las condiciones reales de montaje y funcionamiento. Al diseñar una unión, el proyectista debe tener en cuenta tanto la combinación de materiales y, en su caso, los recubrimientos, como las condiciones ambientales de servicio, para seleccionar un recubrimiento de protección anticorrosiva adecuado.

Coeficiente de fricción

μtot = 0,09-0,14 (VDA 235-101)


Los tornillos de cabeza embridada reducen el riesgo de pérdida de tensión previa al ajustar las superficies de contacto. La presión de superficie que se genera en la cabeza del tornillo durante el apriete es baja en comparación con la de las cabezas hexagonales convencionales (sin brida), ya que la fuerza se distribuye en una mayor superficie de contacto.



Ventajas:


  • Se requieren menos ajustes, ya que se deben conectar menos piezas que en las conexiones mediante arandelas.

  • Cuando la arandela cóncava ejerce presión sobre la superficie de contacto, se incrementa la elasticidad de la conexión, de manera que los movimientos de ajuste/fluencia que tienen lugar se contrarrestan y se previene de forma general la pérdida de tensión previa


Tuercas correspondientes


Tuerca hexagonal con brida y pieza de sujeción MBN 13032 Acero 10, revestimiento de láminas de zinc, número de artículo: 026391...

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

80 mm
Más Información

Longitud

90 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal con brida
Más Información

Diámetro de la cabeza

21.8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de vehículos utilitarios
Más Información

Período de protección contra la corrosión

720 h
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS16
Más Información

Diámetro de la brida

21.8 mm
Más Información

Altura de la cabeza

9.2 mm
Más Información

Superficie

DBL 1740.40
Más Información

Diseño

Con eje
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Collar/brida

Sí
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Ancho de llave

16 mm
Más Información

Clase de propiedad

10,9
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Otro estándar

MBN 50105
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

62.000 g
Más Información

Normas

MBN 50105
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M10 x 1,5
Más Información
Scroll to top