Tuerca hexagonal con arandela y pieza de fijación (completamente metálica) conforme a la norma MBN

Ref.: 026391 10
Ver todas las versiones
TU-ALADO-MBN13023-(DBL)-10-M10

Descripción

TU-ALADO-MBN13023-(DBL)-10-M10
Tuerca hexagonal con arandela y pieza de fijación (completamente metálica) conforme a la norma MBN
MBN 13023, tipo 2, acero 10, desde M12 con rosca fina. Recubrimiento de láminas de cinc plateadas de acuerdo con DBL 9440.40

Protección de superficies:

Según DBL 9440.40 [revestimiento de lámina de cinc en plateado con lubricación integrada en la junta, libre de Cr (VI)] > VDA 235-104.42

Resistencia a la corrosión:

  • ≤ M8 - aproximadamente 480 h sin corrosión de la base de metal de acuerdo con DIN EN ISO 9227-NSS.
  • ≥ M10 - aproximadamente 720 h sin corrosión de la base de metal de acuerdo con DIN EN ISO 9227-NSS.

Los detalles de resistencia a la corrosión especificados se refieren a las pruebas de corrosión según la DIN EN ISO 9227-NSS (ensayo de niebla salina), en las primeras 24 h después de aplicar el revestimiento sin ningún otro proceso, es decir, antes de la clasificación, embalaje, transporte o montaje. Estos valores pueden verse reducidos por los inevitables procesos de manipulación y montaje.

En la mayoría de los casos, no es posible transferir los datos de resistencia a la corrosión del ensayo en cámara de niebla salina a las condiciones reales de montaje y funcionamiento. Al diseñar una fijación, el diseñador debe tener en cuenta tanto la combinación de materiales y los revestimientos si fuesen necesarios como las condiciones ambientales durante el funcionamiento para elegir el revestimiento de protección contra la corrosión adecuado.

Coeficiente de fricción:

μtot = 0,09-0,14 (VDA 235-101)


Las tuercas con arandela reducen el riesgo de pérdida de fuerza pretensora cuando se colocan en las superficies de contacto. Al apretar, la presión superficial resultante bajo la tuerca es baja en comparación con el uso de tuercas hexagonales convencionales (sin brida), ya que, en este caso, la fuerza se distribuye a través de una superficie de contacto mayor. Las tuercas cuentan con bloqueo de fijación y, por tanto, no se pueden reutilizar.



Ventajas: Se requieren menos ajustes, ya que se deben conectar menos piezas que en las conexiones mediante arandelas.

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Función de bloqueo

Cierre contra aflojamiento mediante fijación
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Fricción mínima

0.09 µ
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de vehículos utilitarios
Más Información

Período de protección contra la corrosión

720 h
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Altura

11.4 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS16
Más Información

Diámetro de la brida

21.8 mm
Más Información

Superficie

DBL
Más Información

Diseño

Con brida
Más Información

Fricción máxima

0.14 µ
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Clase de propiedad

10
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Pieza de fijación solo de metal, 1 pieza
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Otro estándar

MBN 13023
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.550 g
Más Información

Normas

MBN 13023
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Fricción mínima/máxima

0,09-0,14 µ
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M10 x 1,5
Más Información
Scroll to top