Tornillo Allen de cabeza cilíndrica

Ref.: 008048 160
Ver todas las versiones
TOR-ISO4762-10.9-36-M48X160

Descripción

TOR-ISO4762-10.9-36-M48X160
Tornillo Allen de cabeza cilíndrica
ISO 4762/DIN 912, acero 10.9, sin recubrimiento

ISO 4762 sustituye a la norma DIN 912 | Hay cierta similitud | Rango nominal cambiado | Rosca fina movida a ISO 12474.

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

DIN de referencia

912
Más Información

Tipo de cabeza

Hexágono interior (Allen; hexagonal, hexalobular, AW, RW o R
Más Información

Diámetro de la cabeza

72 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS36
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

0 h
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Diámetro del vástago

48 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Altura de la cabeza

48 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Profundidad de accionamiento

28 mm
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

7369 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

48 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 10
Más Información

Min. resulting pre-load force

486.4 kN
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 300 HV
Más Información

Clase de propiedad

10,9
Más Información

Max. resulting pre-load force

972.8 kN
Más Información

Paso

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181569980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3220.500 g
Más Información

ISO

4762
Más Información

Normas

ISO 4762
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M48
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

486,4-972,8 kN
Más Información
Scroll to top