Tornillo métrico hexagonal rosca entera

Ref.: 005748 150
Ver todas las versiones
TOR-ISO4017-8.8-LL75-(A2K)-M48X150
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-ISO4017-8.8-LL75-(A2K)-M48X150
Tornillo métrico hexagonal rosca entera
DIN 933, acero 8.8, cincado, pasivado en azul (A2K)

DIN 933 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4017. Hay cierta similitud (dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados).

Material

ST
Más Información

Grosor mínimo del revestimiento

5 µm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

4017
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

48 h
Más Información

Anchura entre esquinas

82.6 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

933
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

B
Más Información

Accionamiento externo

WS75
Más Información

Altura de la cabeza

30 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

5186 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

48 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 8
Más Información

Min. resulting pre-load force

345.9 kN
Más Información

Ancho de llave

75 mm
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Max. resulting pre-load force

691.8 kN
Más Información

Paso

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181588980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2974.000 g
Más Información

Normas

DIN 933
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M48
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

345,9-691,8 kN
Más Información
Scroll to top