ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.
Condiciones de período de protección contra la corrosión |
de acuerdo con DIN EN ISO 9227 |
Material |
ST |
Grosor mínimo del revestimiento |
5 µm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
20 mm |
Longitud |
20 mm |
DIN de referencia |
933 |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Tipo de rosca |
M |
Período de protección contra la corrosión |
48 h |
Anchura entre esquinas |
11.05 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Clase de producto |
A |
Accionamiento externo |
WS10 |
Altura de la cabeza |
4 mm |
Superficie |
A2K |
Tightening torque 90% yield strength |
15 Nm |
Resistencia a la tracción |
1000 N/mm² |
Diámetro nominal |
6 mm |
Nut to be used with strength class |
≥ 10 |
Min. resulting pre-load force |
7.2 kN |
Ancho de llave |
10 mm |
Disc with hardness to be used |
≥ 300 HV |
Clase de propiedad |
10,9 |
Max. resulting pre-load force |
14.3 kN |
Paso |
1 mm |
Código del sistema armonizado |
73181589980 |
Peso del producto (por artículo) |
5.800 g |
ISO |
4017 |
Normas |
ISO 4017 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M6 |
Período de protección contra la corrosión/condiciones |
48 h / de acuerdo con DIN EN ISO 9227 |
Min./max. resulting pre-load force |
7,2-14,3 kN |
Catálogo General |
01070620 |