Tornillo de cabeza hexagonal con caña

Ref.: 005342 180
Ver todas las versiones
TOR-ISO4014-8.8-LL65-(A2K)-M42X180
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-ISO4014-8.8-LL65-(A2K)-M42X180
Tornillo de cabeza hexagonal con caña
ISO 4014, acero 8,8, cincado, pasivado azul (A2K)

ISO 4014 sustituye a la norma DIN 931 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Condiciones de período de protección contra la corrosión

de acuerdo con DIN EN ISO 9227
Más Información

Material

ST
Más Información

Grosor mínimo del revestimiento

5 µm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

96 mm
Más Información

Longitud

180 mm
Más Información

DIN de referencia

931
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

48 h
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Diámetro del vástago

42 mm
Más Información

Clase de producto

B
Más Información

Accionamiento externo

WS65
Más Información

Altura de la cabeza

26 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

3431 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

42 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 8
Más Información

Min. resulting pre-load force

262.8 kN
Más Información

Ancho de llave

65 mm
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Max. resulting pre-load force

525.7 kN
Más Información

Paso

4.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2482.500 g
Más Información

ISO

4014
Más Información

Normas

ISO 4014
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M42
Más Información

Período de protección contra la corrosión/condiciones

48 h / de acuerdo con DIN EN ISO 9227
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

262,8-525,7 kN
Más Información
Scroll to top