TOR-HEX-FLG-HYG-1.4404-WS13-POL-M8X20 Perno de hexágono exterior Con borde, Hygienic USIT® Para el sellado sin espacios muertos de las conexiones roscadas en zonas higiénicas
Garantiza un sellado sin espacios muertos en combinación con las arandelas y arandelas de sellado Hygienic USIT® y el perno hexagonal especialmente modificado
Fácil de limpiar gracias a su superficie pulida
Prácticamente no permite la adhesión de partículas de suciedad gracias a la rugosidad superficial extremadamente baja de < 0,8 µm
Sin depresiones, hendiduras o estampados que favorezcan la infestación de gérmenes
Adecuado para áreas en contacto con el producto en combinación con arandelas y arandelas de sellado USIT®
Solo en combinación con las arandelas y arandelas de sellado USIT® se garantiza un sellado sin espacios muertos.
https://www.wurth.es/tor-hex-flg-hyg-1-4404-ws13-pol-m8x20576026TOR-HEX-FLG-HYG-1.4404-WS13-POL-M8X20TOR-HEX-FLG-HYG-1.4404-WS13-POL-M8X20<br>Perno de hexágono exterior<br>Con borde, Hygienic USIT®<br>Para el sellado sin espacios muertos de las conexiones roscadas en zonas higiénicas <br><ul><li>Garantiza un sellado sin espacios muertos en combinación con las arandelas y arandelas de sellado Hygienic USIT® y el perno hexagonal especialmente modificado</li><li>Fácil de limpiar gracias a su superficie pulida </li><li>Prácticamente no permite la adhesión de partículas de suciedad gracias a la rugosidad superficial extremadamente baja de < 0,8 µm</li><li>Sin depresiones, hendiduras o estampados que favorezcan la infestación de gérmenes </li><li>Adecuado para áreas en contacto con el producto en combinación con arandelas y arandelas de sellado USIT®</li></ul><br><P>Solo en combinación con las arandelas y arandelas de sellado USIT® se garantiza un sellado sin espacios muertos.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41893253.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/41893253.jpg5756355760365863002025-02-03T01:46:54+0000