ARANDELA-SEAL-HYG-1.4404-FLUOROPRENE-M8 Arandela plana y sellado Hygienic USIT® 75 Fluoroprene® XP 45, azul Con cordón de elastómero para el sellado sin espacios muertos de las conexiones roscadas Con cordón de elastómero para el sellado sin espacios muertos de las conexiones roscadas
Excelente resistencia térmica de hasta +200 °C
Muy buena resistencia al ozono, la intemperie, el envejecimiento y el oxígeno
Excelente resistencia en aceites minerales y grasas
Baja permeabilidad al gas
Muy buena resistencia en medios no polares, como el hexano
Para requisitos especiales, como por ejemplo, un alto contenido de grasa, medios agresivos y temperaturas muy altas que pueden producirse al limpiar el sistema.
Las arandelas y arandelas de sellado Hygienic USIT® pueden utilizarse con todos los demás productos de la gama Hygienic USIT®.
https://www.wurth.es/arandela-seal-hyg-1-4404-fluoroprene-m8576036ARANDELA-SEAL-HYG-1.4404-FLUOROPRENE-M8ARANDELA-SEAL-HYG-1.4404-FLUOROPRENE-M8<br>Arandela plana y sellado Hygienic USIT® 75 Fluoroprene® XP 45, azul<br>Con cordón de elastómero para el sellado sin espacios muertos de las conexiones roscadas<br>Con cordón de elastómero para el sellado sin espacios muertos de las conexiones roscadas <br><ul><li>Excelente resistencia térmica de hasta +200 °C</li><li>Muy buena resistencia al ozono, la intemperie, el envejecimiento y el oxígeno </li><li>Excelente resistencia en aceites minerales y grasas </li><li>Baja permeabilidad al gas </li><li>Muy buena resistencia en medios no polares, como el hexano</li></ul><br><P>Para requisitos especiales, como por ejemplo, un alto contenido de grasa, medios agresivos y temperaturas muy altas que pueden producirse al limpiar el sistema.</P><br><P>Las arandelas y arandelas de sellado Hygienic USIT® pueden utilizarse con todos los demás productos de la gama Hygienic USIT®.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29647934.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/29647934.jpg5760265760285863005864072025-02-03T01:52:59+0000