Perno hexagonal con brida

Ref.: 4126820120
Ver todas las versiones

TOR-HEX-FLG-DIN6921-10.9-(A2K)-M20X120

Descripción

TOR-HEX-FLG-DIN6921-10.9-(A2K)-M20X120
Perno hexagonal con brida
DIN 6921, acero 10.9, bruñido

DIN 6921 se ha retirado y se ha sustituido por la norma EN 1665. Hay ciertas similitudes (algunas alturas de la cabeza han cambiado | El diámetro de la brida no ha cambiado | El ancho de llave ha cambiado para M10, M12, M14 y M16, M20 | Resistencia 12.9 eliminada | Rosca fina eliminada).

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

46 mm
Más Información

Longitud

120 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal con brida
Más Información

Diámetro de la cabeza

43 mm
Más Información

Diámetro del collar externo

43 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

0 h
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

6921
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Diámetro del vástago

20 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS27
Más Información

Diámetro de la brida

43 mm
Más Información

Altura de la cabeza

17.1 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Tightening torque 90% yield strength

624 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Collar/brida

Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Nut to be used with strength class

≥ 10
Más Información

Min. resulting pre-load force

89 kN
Más Información

Ancho de llave

27 mm
Más Información

Disc with hardness to be used

≥ 300 HV
Más Información

Clase de propiedad

10,9
Más Información

Max. resulting pre-load force

177.9 kN
Más Información

Paso

2.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

373.600 g
Más Información

Normas

DIN 6921
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información

Min./max. resulting pre-load force

89-177,9 kN
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M20 x 2,5
Más Información
Scroll to top