Perno hexagonal con reborde

Ref.: 412546 20
Ver todas las versiones

TOR-HEX-ALADO-DIN6921-8.8-(GE5A)-M6X20

Descripción

TOR-HEX-ALADO-DIN6921-8.8-(GE5A)-M6X20
Perno hexagonal con reborde
DIN 6921, acero 8.8, zinc lamelar, Geomet 500

DIN 6921 se ha retirado y se ha sustituido por la norma EN 1665. Hay ciertas similitudes (algunas alturas de la cabeza han cambiado | El diámetro de la brida no ha cambiado | El ancho de llave ha cambiado para M10, M12, M14 y M16, M20 | Resistencia 12.9 eliminada | Rosca fina eliminada).

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Material

ST
Más Información

Diámetro de la brida

14.2 mm
Más Información

Altura de la cabeza

6.6 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

GE5A
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Tightening torque 90% yield strength

13 Nm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal con brida
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

14.2 mm
Más Información

Diámetro del collar externo

14.2 mm
Más Información

Collar/brida

Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Nut to be used with strength class

≥ 8
Más Información

Min. resulting pre-load force

4.9 kN
Más Información

Ancho de llave

10 mm
Más Información

Disc with hardness to be used

≥ 200 HV
Más Información

Período de protección contra la corrosión

480 h
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Max. resulting pre-load force

9.8 kN
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

DIN

6921
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.900 g
Más Información

Normas

DIN 6921
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Min./max. resulting pre-load force

4,9-9,8 kN
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M6 x 1
Más Información

Catálogo General

41254620
Scroll to top