Tornillo para construcción de fachadas

Ref.: 020196375
Ver todas las versiones
TOR-HEX-A2-BZ-LL3/8-(A2K)-6,3X75

Descripción

TOR-HEX-A2-BZ-LL3/8-(A2K)-6,3X75
Tornillo para construcción de fachadas
Faba® tipo BZ con cabeza hexagonal
Acero inoxidable A2 con cincado y recubrimiento deslizante adicionales. Para montar perfiles de acero y aluminio en bases de acero y aluminio de ≥1,25 mm en zonas no aprobadas

El cincado adicional del tornillo no sirve de protección contra la corrosión, sino que, conjuntamente con el recubrimiento deslizante, garantiza un roscado más firme del tornillo de acero inoxidable en bases de acero


Se puede almacenar en el sistema ORSY


05

Subterráneo

AceroAluminio
Más Información

Material

A2
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

75 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Diámetro de la cabeza

10.5 mm
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

Forma cónica
Más Información

Grosor mínimo recomendado de la subestructura

2 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

Accionamiento externo

WS3/8
Más Información

Altura de la cabeza

4.5 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro nominal

6.3 mm
Más Información

Longitud de rosca

69 mm
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

73181410990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.050 g
Más Información

Normas

CS
Más Información
Scroll to top