Vaso de impacto de 3/8 pulg.

Ref.: 071412 031
Ver todas las versiones
VASO IMPACTO 3/8"SW3/8" WURTH

Descripción

VASO IMPACTO 3/8"SW3/8" WURTH
Vaso de impacto de 3/8 pulg.
Hexagonal, en unidades métricas, corta
  • Se adapta a todos los atornilladores eléctricos y de aire comprimido convencionales
  • Norma: cuadradillo exterior hembra conforme a la norma DIN 3121
  • Diseño: forjado, bruñido

Material

ST
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

19 mm
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

10 mm
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

16.5 mm
Más Información

Ancho de llave

3/8 pulgadas
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

38.500 g
Más Información

ISO

1174
Más Información

Normas

ISO 1174
Más Información
Scroll to top