Perno hexagonal

Ref.: 7001050400
Ver todas las versiones

TOR-HCS-GR5-(ZN)-1/2_13X4

Descripción

TOR-HCS-GR5-(ZN)-1/2_13X4
Perno hexagonal
ASME B18.2.1, acero GR5, cincado, pasivado azul (A2K)

Las propiedades mecánicas están reguladas en la norma SAE J429

La longitud de rosca se basa en el estándar ASME B18.2.1

1 pulgada (pulg.) = 25,4 mm


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

ASME

ASME B18.2.1
Más Información

Accionamiento externo

WS3/4
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud de rosca (lg)

1-1/4 in
Más Información

Altura de la cabeza

0.312 in
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

4 in
Más Información

Tightening torque 90% yield strength

98 Nm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Estándar imperial

Más Información

Número de entradas de rosca por pulgada

13
Más Información

Diámetro nominal

1/2 in
Más Información

Tipo de rosca

UNC
Más Información

Nut to be used with strength class

≥ GR5
Más Información

Min. resulting pre-load force

23.1 kN
Más Información

Ancho de llave

3/4 pulgada
Más Información

Disc with hardness to be used

≥ 200 HV
Más Información

Período de protección contra la corrosión

48 h
Más Información

Forma de punta

Tope roscado
Más Información

Clase de propiedad

GR5
Más Información

Max. resulting pre-load force

46.2 kN
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

108.862 g
Más Información

Normas

ASME B18.2.1
Más Información

Min./max. resulting pre-load force

23,1-46,2 kN
Más Información
Scroll to top