Tornillo ranurado con cabeza avellanada gota de sebo

Ref.: 00212 12
Ver todas las versiones
TOR-DIN964-MS-M2 X12

Descripción

TOR-DIN964-MS-M2 X12
Tornillo ranurado con cabeza avellanada gota de sebo
DIN 964, latón, niquelado (E2J)

La DIN 964 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 2010. Existe cierta similitud (algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Longitud de rosca modificada | clase de resistencia 8.8 omitida | Ø nominal <M1.6 eliminado).

Clase de producto

A
Más Información

Material

BRS
Más Información

Altura de la cabeza

1.2 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

E2J
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

12 mm
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

0.2 Nm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada gota de sebo
Más Información

Diámetro de la cabeza

3.8 mm
Más Información

Diámetro nominal

2 mm
Más Información

Accionamiento interno

SL
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Min. resulting pre-load force

201 N
Más Información

Altura de la ranura

0.8 mm
Más Información

Anchura de la ranura

0.5 mm
Más Información

Max. resulting pre-load force

402 N
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura
Más Información

Paso

0.4 mm
Más Información

DIN

964
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.280 g
Más Información

Normas

DIN 964
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x longitud

M2 x 12 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M2
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

201-402 N
Más Información
Scroll to top