Perno hexagonal, roscado hasta la cabeza y rosca fina

Ref.: 006734290
Ver todas las versiones

TOR-DIN961-8.8-LL65-(A2K)-M42X3,0X90

Descripción

TOR-DIN961-8.8-LL65-(A2K)-M42X3,0X90
Perno hexagonal, roscado hasta la cabeza y rosca fina
DIN 961, acero 8.8, cincado, pasivado azul (A2K)

La DIN 961 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 8676. Hay cierta similitud (dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados).

Material

ST
Más Información

Grosor mínimo del revestimiento

5 µm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

8676
Más Información

Longitud

90 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

48 h
Más Información

Anchura entre esquinas

71.3 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

961
Más Información

Forma de rosca

Rosca de paso fino
Más Información

Clase de producto

B
Más Información

Accionamiento externo

WS65
Más Información

Altura de la cabeza

26 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Tightening torque 90% yield strength

3648 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

42 mm
Más Información

Nut to be used with strength class

≥ 8
Más Información

Min. resulting pre-load force

287 kN
Más Información

Ancho de llave

65 mm
Más Información

Disc with hardness to be used

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Max. resulting pre-load force

574 kN
Más Información

Paso

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1580.000 g
Más Información

Normas

DIN 961
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M42
Más Información

Min./max. resulting pre-load force

287-574 kN
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M42 x 3
Más Información
Scroll to top