Cabeza cilíndrica con ranura

Ref.: 00173 6
Ver todas las versiones
TOR-DIN84-LT-(E2J)-M3X6

Descripción

TOR-DIN84-LT-(E2J)-M3X6
Cabeza cilíndrica con ranura
DIN 84, latón, niquelado (E2J)

DIN 84 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 1207. Existe cierta similitud (Ø nominal <M1.8 eliminado | algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | las longitudes de rosca se han modificado | las dimensiones de ranura se han modificado | se han eliminado algunos diámetros nominales | clase de resistencia 8.8 eliminada).

Material

BRS
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

6 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Tornillo de cabeza cilíndrica (ranurada o rebajada)
Más Información

Diámetro de la cabeza

5.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

SL
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura
Más Información

DIN

84
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Altura de la cabeza

2 mm
Más Información

Superficie

E2J
Más Información

Profundidad de accionamiento

0.85 mm
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

0.5 Nm
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Min. resulting pre-load force

497 N
Más Información

Anchura de la ranura

0.8 mm
Más Información

Max. resulting pre-load force

994 N
Más Información

Paso

0.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.023 g
Más Información

Normas

DIN 84
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M3
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

497-994 N
Más Información
Scroll to top