Perno hexagonal con brida

Ref.: 010100616
Ver todas las versiones

TOR-DIN6921-A2/70-10-M6X16

Descripción

TOR-DIN6921-A2/70-10-M6X16
Perno hexagonal con brida
DIN 6921, acero inoxidable A2-70, sin recubrimiento

La DIN 6921 se ha retirado y se ha sustituido por la norma EN 1665. Hay ciertas similitudes (algunas alturas de la cabeza han cambiado | El diámetro de la brida no ha cambiado | El ancho de llave ha cambiado para M10, M12, M14 y M16, M20 | Resistencia 12.9 omitida | Rosca fina omitida).

Material

A2
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

16 mm
Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal con brida
Más Información

Diámetro de la cabeza

14.2 mm
Más Información

Diámetro del collar externo

14.2 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

6921
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Diámetro de la brida

14.2 mm
Más Información

Corrosion resistance class

CRC II
Más Información

Altura de la cabeza

6.6 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Tightening torque 90% yield strength

9 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Collar/brida

Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Nut to be used with strength class

≥ 70
Más Información

Min. resulting pre-load force

3.5 kN
Más Información

Ancho de llave

10 mm
Más Información

Disc with hardness to be used

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Max. resulting pre-load force

7 kN
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181570980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.000 g
Más Información

Normas

DIN 6921
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Min./max. resulting pre-load force

3,5-7 kN
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M6 x 1
Más Información
Scroll to top