Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
50 mm |
Longitud |
200 mm |
Longitud de rosca (rosca para carpintería) |
57 mm |
Diámetro nominal |
10 mm |
Accionamiento interno |
TX25 |
Tipo de rosca |
M |
Ancho de llave |
8 mm |
Clase de propiedad |
4,8 |
Tipo de accionamiento |
TX interno |
Código del sistema armonizado |
73181542900 |
Peso del producto (por artículo) |
86.074 g |
Tipo de rosca x diámetro nominal x longitud |
M10 x 200 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M10 |
Catálogo General |
0232310200 |
Ficha Técnica |
32406564.pdf |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_0232310200 |