TOR-DBIT-CSMP-RW40-(A3K)-6X160/65 Tornillo Jamo plus 4 CSMP para montaje con distancia ajustable Acero cincado, rosca parcial, con rosca bajo la cabeza para ajustar la cabeza avellanada con nervios de fresado Tornillo aprobado para el montaje con distancia ajustable de subestructuras de madera en madera
Transmisión de fuerza ideal gracias a la impronta RW
Más potencia gracias a un área de contacto mayor en la punta
Mayor estabilidad, manejo con una mano, posicionamiento preciso gracias a la impronta con ajuste sin holgura y ajuste perfecto de la punta
Menos cambios de punta, una punta para muchos diámetros de tornillo
Compatibilidad con la impronta AW anterior
Unión permanente del componente que se va a conectar
Unión fija de dos componentes de madera a través de las ranuras de fijación en forma de anillo situadas en la parte inferior de la cabeza, con un diámetro mayor que el diámetro del tornillo
Ajuste de la holgura entre los dos componentes aflojando el tornillo
Máxima fiabilidad de la unión con tornillo gracias a la rosca única asimétrica
Ajuste óptimo entre la punta autoperforante y la geometría de la rosca
Excelente anclaje en madera gracias a la disposición asimétrica de los flancos de rosca
Colocación exacta y perforación muy limpia gracias a la punta de centrado avanzada
Colocación y perforación sin astillamiento
El máximo rendimiento de perforación y una perforación precisa mediante filos de corte (similares a las brocas para madera)
Colocación en la posición exacta en superficies duras sin deslizamiento gracias al mandril de centrado
Atornillado rápido gracias al inicio suave de la rosca
Altos valores de resistencia y ductilidad
El tratamiento térmico ajustado garantiza valores de resistencia y ductilidad altos
Los tornillos JAMO están homologados para cargas cuasiestáticas
Para un uso óptimo del tornillo, se debe utilizar la punta RW del tamaño adecuado
Para uniones madera-madera diseñadas para ofrecer ajuste
Al instalarse, se consigue una unión fija entre las dos maderas mediante las ranuras de fijación en forma de anillo que hay debajo de la cabeza con un diámetro mayor que el diámetro del tornillo. La fijación permanente del componente que se va a unir y el retroceso del tornillo permite ajustar la distancia entre los componentes.
Para aplicaciones en las clases de utilización 1 y 2 (a partir de un valor de ∅ > 4 mm)
Elevada protección de la superficie, cincado, pasivado azul en capa de 8 µm de grosor libre de cromo (VI)
Para uso en las clases de utilización 1 (interiores) y, a partir de ∅ > 4 mm, también para la clase de utilización 2 (zonas húmedas o zonas exteriores cubiertas) de conformidad con las normas EN 1995-1-1:2010-12 y DIN SPEC 1052-100:2013-08
El requisito de clasificación T2/C2 se cumple de acuerdo con prEN 14592:2017 (D)
Se puede almacenar de forma ordenada en estanterías ORSY o en máquinas dispensadoras ORSY-mat
No se debe usar el tornillo en aplicaciones con exposición directa a la intemperie, en estancias húmedas o en atmósferas que contengan cloro gaseoso. Si se utiliza en exteriores y en habitaciones que están constantemente expuestas a humedad alta, utilice tornillos de acero inoxidable ASSY 4 A2 o A4 y, si hay presencia de cloro en la atmósfera, utilice tornillos de acero inoxidable HCR
Los tornillos para aglomerado ASSY 4, ASSYplus 4 y ASSYplus 4 RC están optimizados para su uso en madera y materiales de madera. Para aplicaciones en anclajes de plástico en las que también se pueda reducir la capacidad de carga, utilice solo tornillos sin punta de rosca optimizada (punta con nervios de fresado, punta de broca, ranura de autolimpieza, etc.), como los tornillos JAMO 4 CS ASSY D de cabeza avellanada o alomada
https://www.wurth.es/tor-dbit-csmp-rw40-a3k-6x160-65-1000234466160TOR-DBIT-CSMP-RW40-(A3K)-6X160/65TOR-DBIT-CSMP-RW40-(A3K)-6X160/65<br>Tornillo Jamo plus 4 CSMP para montaje con distancia ajustable<br>Acero cincado, rosca parcial, con rosca bajo la cabeza para ajustar la cabeza avellanada con nervios de fresado<br>Tornillo aprobado para el montaje con distancia ajustable de subestructuras de madera en madera<br><p class="level1">Transmisión de fuerza ideal gracias a la impronta RW</p><ul><li>Más potencia gracias a un área de contacto mayor en la punta</li><li>Mayor estabilidad, manejo con una mano, posicionamiento preciso gracias a la impronta con ajuste sin holgura y ajuste perfecto de la punta</li><li>Menos cambios de punta, una punta para muchos diámetros de tornillo</li><li>Compatibilidad con la impronta AW anterior</li></ul><P></P><p class="level1">Unión permanente del componente que se va a conectar</p><ul><li>Unión fija de dos componentes de madera a través de las ranuras de fijación en forma de anillo situadas en la parte inferior de la cabeza, con un diámetro mayor que el diámetro del tornillo</li><li>Ajuste de la holgura entre los dos componentes aflojando el tornillo</li></ul><P></P><p class="level1">Máxima fiabilidad de la unión con tornillo gracias a la rosca única asimétrica</p><ul><li>Ajuste óptimo entre la punta autoperforante y la geometría de la rosca</li><li>Excelente anclaje en madera gracias a la disposición asimétrica de los flancos de rosca</li></ul><P></P><p class="level1">Colocación exacta y perforación muy limpia gracias a la punta de centrado avanzada</p><ul><li>Colocación y perforación sin astillamiento</li><li>El máximo rendimiento de perforación y una perforación precisa mediante filos de corte (similares a las brocas para madera)</li><li>Colocación en la posición exacta en superficies duras sin deslizamiento gracias al mandril de centrado</li><li>Atornillado rápido gracias al inicio suave de la rosca</li></ul><P></P><p class="level1">Altos valores de resistencia y ductilidad</p><ul><li>El tratamiento térmico ajustado garantiza valores de resistencia y ductilidad altos</li></ul><br><ul><li>Los tornillos JAMO están homologados para cargas cuasiestáticas</li><br/><li>Para un uso óptimo del tornillo, se debe utilizar la punta RW del tamaño adecuado</li></ul><br><p class="level1">Para uniones madera-madera diseñadas para ofrecer ajuste</p><br/><P>Al instalarse, se consigue una unión fija entre las dos maderas mediante las ranuras de fijación en forma de anillo que hay debajo de la cabeza con un diámetro mayor que el diámetro del tornillo. La fijación permanente del componente que se va a unir y el retroceso del tornillo permite ajustar la distancia entre los componentes.</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Para aplicaciones en las clases de utilización 1 y 2 (a partir de un valor de ∅ > 4 mm)</p><br/><ul><li>Elevada protección de la superficie, cincado, pasivado azul en capa de 8 µm de grosor libre de cromo (VI)</li><br/><li>Para uso en las clases de utilización 1 (interiores) y, a partir de ∅ > 4 mm, también para la clase de utilización 2 (zonas húmedas o zonas exteriores cubiertas) de conformidad con las normas EN 1995-1-1:2010-12 y DIN SPEC 1052-100:2013-08</li><br/><li>El requisito de clasificación T2/C2 se cumple de acuerdo con prEN 14592:2017 (D)</li></ul><br><P>Se puede almacenar de forma ordenada en estanterías ORSY o en máquinas dispensadoras ORSY-mat</P><br><ul><li>No se debe usar el tornillo en aplicaciones con exposición directa a la intemperie, en estancias húmedas o en atmósferas que contengan cloro gaseoso. Si se utiliza en exteriores y en habitaciones que están constantemente expuestas a humedad alta, utilice tornillos de acero inoxidable ASSY 4 A2 o A4 y, si hay presencia de cloro en la atmósfera, utilice tornillos de acero inoxidable HCR</li><br/><li>Los tornillos para aglomerado ASSY 4, ASSYplus 4 y ASSYplus 4 RC están optimizados para su uso en madera y materiales de madera. Para aplicaciones en anclajes de plástico en las que también se pueda reducir la capacidad de carga, utilice solo tornillos sin punta de rosca optimizada (punta con nervios de fresado, punta de broca, ranura de autolimpieza, etc.), como los tornillos JAMO 4 CS ASSY D de cabeza avellanada o alomada</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/29578756.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/29578756.jpg061470 40061471 40061472 40/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos para madera/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos para madera/Tornillos, construc. ventanas y montaje/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos para madera/Tornillos, construc. ventanas y montaje/Tornillo distanciador de montaje1708115060000