Tornillo Allen de cabeza cilíndrica

Ref.: 418124 20
Ver todas las versiones
TOR-CYL-ISO4762-8.8-HS3-(ZNSHR)-M4X20

Descripción

TOR-CYL-ISO4762-8.8-HS3-(ZNSHR)-M4X20
Tornillo Allen de cabeza cilíndrica
ISO 4762 acero 8.8, cinc-níquel plateado (ZNSHR)

Los elementos de conexión con un revestimiento galvanizado de cinc-níquel sin cromo(VI) son aptos para aplicaciones con un elevado riesgo de corrosión. El revestimiento consta de una capa de aleación de cinc-níquel y una capa de sellado (capa superior con partículas lubricantes integradas).

Resumen de ventajas:

  • Resistencia de hasta 720 horas a la corrosión del metal de base de conformidad con la norma DIN EN ISO 9227 NSS
  • Rango de coeficiente de fricción ajustado de 0,12 μ-0,18 μ gracias al revestimiento superior con partículas de lubricación integradas; capacidad térmica de hasta 120 °C
  • Distribución uniforme del revestimiento
  • Prácticos y decorativos

Debido a la geometría de su cabeza, estos tornillos solo pueden ser sometidos a cargas limitadas, ver DIN EN ISO 898-1

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

3.82 mm
Más Información

Superficie

ZNSHR
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

2 mm
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

DIN de referencia

912
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

3.6 Nm
Más Información

Tipo de cabeza

Hexágono interior (Allen; hexagonal, hexalobular, AW, RW o R
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

6.78 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS3
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 8
Más Información

Min. resulting pre-load force

2.1 kN
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 200 HV
Más Información

Período de protección contra la corrosión

600 h
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Max. resulting pre-load force

4.2 kN
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Paso

0.7 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

731815680900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.400 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

120 °C
Más Información

ISO

4762
Más Información

Diámetro del vástago

4 mm
Más Información

Normas

ISO 4762
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

2,1-4,2 kN
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

41812420
Scroll to top