TOR-CYL-ISO4762-8.8-HS3-(ZNSHL)-M4X12 Tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior ISO 4762, acero, clase de resistencia 8,8, cinc-níquel, plateado (ZNSHL)
Estos elementos de unión galvanizados sin cromo (VI) con revestimiento de cinc-níquel plata (ZNSHL) son aptos para aplicaciones con elevado riesgo de sufrir corrosión. El revestimiento consta de una capa de aleación de cinc-níquel y una capa de sellado (capa superior con partículas lubricantes integradas).
Resistencia a la corrosión:
Diámetro ≥ M2: 360 h*
Diámetro ≥ M4: 600 h*
Diámetro ≥ M10: 720 h*
Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS
Resumen de ventajas:
Resistencia de hasta 720 horas a la corrosión del metal de base de conformidad con la norma DIN EN ISO 9227 NSS
Sin cromo (VI)
Rango de coeficiente de fricción ajustado de 0,09 μ a 0,14 μ debido a la capa superior con partículas lubricantes integradas
Capacidad térmica de hasta 120 °C
Distribución uniforme del revestimiento
Prácticos y decorativos
ISO 4762 sustituye a la norma DIN 912 | Hay cierta similitud | Rango nominal cambiado | Rosca fina movida a ISO 12474.
https://www.wurth.es/tor-cyl-iso4762-8-8-hs3-znshl-m4x12-1000414994 12TOR-CYL-ISO4762-8.8-HS3-(ZNSHL)-M4X12TOR-CYL-ISO4762-8.8-HS3-(ZNSHL)-M4X12<br>Tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior<br>ISO 4762, acero, clase de resistencia 8,8, cinc-níquel, plateado (ZNSHL)<br><p class="level1">Estos elementos de unión galvanizados sin cromo (VI) con revestimiento de cinc-níquel plata (ZNSHL) son aptos para aplicaciones con elevado riesgo de sufrir corrosión. El revestimiento consta de una capa de aleación de cinc-níquel y una capa de sellado (capa superior con partículas lubricantes integradas).</p><P></P><p class="level1">Resistencia a la corrosión:</p><P></P><ul><li>Diámetro ≥ M2: 360 h*</li><li>Diámetro ≥ M4: 600 h*</li><li>Diámetro ≥ M10: 720 h*</li></ul><P></P><ul><li>Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS</li></ul><P></P><p class="level1">Resumen de ventajas:</p><P></P><ul><li>Resistencia de hasta 720 horas a la corrosión del metal de base de conformidad con la norma DIN EN ISO 9227 NSS</li><li>Sin cromo (VI)</li><li>Rango de coeficiente de fricción ajustado de 0,09 μ a 0,14 μ debido a la capa superior con partículas lubricantes integradas</li><li>Capacidad térmica de hasta 120 °C</li><li>Distribución uniforme del revestimiento</li><li>Prácticos y decorativos</li></ul><br><P>ISO 4762 sustituye a la norma DIN 912 | Hay cierta similitud | Rango nominal cambiado | Rosca fina movida a ISO 12474.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/23532772.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/23532772.jpg0714720005071471 910401780004464190644528903445349024/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos, cabeza cilíndrica/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos, cabeza cilíndrica/Tornillo, cab. cilíndrica con hex. int.2024-02-16T20:07:10+0000