Para un montaje sin tensiones de ventanas en el hueco
El orificio se perfora a través del marco. Si fuera necesario, introducir un taco para bloque perforado o ladrillo visto
Áreas de aplicación:
El AMO Combi puede atornillarse directamente en bloque macizo, hormigón y madera gracias a su rosca endurecida
Se puede cargar inmediatamente, sin necesidad de esperar después de la instalación.
Gama versátil y flexible de aplicaciones, en particular el art. n.º: 0234 090 250 es ideal para instalar ventanas con extensiones de marco.
Taco extraíble
Directrices para planificar y ejecutar la instalación de ventanas y puertas domésticas, edición de 2020
Art. Nº 5995000000
La fijación debe transferir con seguridad todas las fuerzas estándar que afectan a la ventana, a la estructura y a la base. Por lo tanto, la carga total debe calcularse a partir de, por ejemplo, la carga de la ventana, la carga del viento y la carga de trabajo (ver DIN 1055). Las actuales normas de construcción estipulan que los edificios y sus componentes deben planificarse de manera que no pongan en peligro la vida y la salud de las personas ni representen un riesgo para la seguridad pública. La instalación de las ventanas también debe cumplir con este criterio.
Al asegurar paredes de ventanas que cumplan con la norma DIN 18056 anterior o elementos con una superficie superior a 9 m2 y cristales a prueba de caídas, tal como se especifica en las normas técnicas alemanas para el acristalamiento de seguridad (TRAV) o DIN 18008-4, se debe observar lo siguiente
La norma DIN 18056 relativa a paredes con ventanas con un área superficial de como mínimo 9 m2 y una longitud lateral mínima de 2 m en el lado más corto. Para esta aplicación, deben utilizarse anclajes con un permiso de construcción general, con homologación técnica europea o con homologación individual. Del mismo modo, solo deben usarse aquellos anclajes que cuenten con un permiso de construcción general, con la Aprobación Técnica Europea o con la aprobación individual para fijar el acristalamiento a prueba de caídas según lo especificado en las normas técnicas alemanas para acristalamientos de seguridad (TRAV) o DIN 18008-4.
En ladrillo con grandes cavidades y almas sólidas o cavidades estrechas y profundas:
AMO® Combi + W-UR 10 XXL: se ancla como mínimo en 2 almas; es posible un montaje resistente al robo con clase de resistencia RC2
En ladrillo perforado con pequeñas cavidades y almas finas:
AMO® Combi + W-UR 10 XS; se ancla como mínimo en dos almas
Es importante comprobar que los componentes estén instalados correctamente para las condiciones de construcción específicas (p. ej., peso del marco de la ventana, propiedades de la superficie, patrón del agujero en el ladrillo). El acristalamiento a prueba de accidentes según lo especificado en las normas técnicas alemanas para acristalamientos de seguridad (TRAV) o DIN 18008-4 solo se puede colocar con el tornillo AMO Combi si se ha obtenido la aprobación individual correcta antes de empezar la instalación.
Taladre bloques perforados y huecos con un taladro giratorio (sin mecanismo de impacto)
Cuando se utiliza la solución W-UR 10 XXL, el tornillo no es más largo que el taco y, por lo tanto, llega a la segunda cámara en ladrillos perforados rellenos modernos, lo cual garantiza el guiado correcto del taco en el orificio y en el marco. Por lo tanto, la capacidad de carga no se reduce.
55,5
Material |
ST |
Diámetro de la rosca de cabeza |
11.5 mm |
Superficie |
A2K |
Diámetro de la rosca |
7.5 mm |
Longitud de rosca de la cabeza |
50 mm |
Longitud |
150 mm |
Diámetro nominal de taladro |
10 mm |
Tipo de cabeza |
Sin cabeza |
Diámetro de la cabeza |
11.5 mm |
Longitud de rosca (rosca para carpintería) |
84 mm |
Aprobación |
DIBt Z-21.2-2017 |
Diámetro nominal |
7.5 mm |
Accionamiento interno |
RW30 |
Tipo de rosca |
DWLTHR |
Forma de punta |
Punta |
Diámetro del orificio de perforación en el marco de la venta |
10.2 mm |
Tipo de accionamiento |
RW |
Código del sistema armonizado |
73181290990 |
Peso del producto (por artículo) |
46.000 g |
Catálogo General |
0234030150 |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_0234030150 |