Montaje y fiable
Perfore un orificio en el marco e introduzca el taco para ladrillo perforado para un montaje firme y sin tensiones de la ventana.
Capacidad de soporte de carga inmediata: sin tiempos de espera tras el montaje
Versatilidad y flexibilidad: gran variedad de aplicaciones
Ladrillo perforado:
AMO-Combi junto con W-UR 10 XS
Para el montaje no se necesita cálculo de dimensiones más allá de la verificación de la idoneidad del tamaño de la ventana para las superficies y la instalación.
Taco extraíble
Directrices para planear y ejecutar la instalación de ventanas y puertas exteriores, edición 2010, n.º de art. 5955 000 000:
La fijación debe transferir con seguridad todas las fuerzas estándar que afectan a la ventana, a la estructura y a la base. Por lo tanto, la carga total debe calcularse a partir de, por ejemplo, la carga de la ventana, la carga del viento y la carga de trabajo (ver DIN 1055). Las actuales normas de construcción estipulan que los edificios y sus componentes deben planificarse de manera que no pongan en peligro la vida y la salud de las personas ni representen un riesgo para la seguridad pública. La instalación de las ventanas también debe cumplir con este criterio.
Paredes con ventanas de conformidad con la antigua norma DIN 18056 o elementos con una superficie superior a 9 m2 y acristalamiento de seguridad de conformidad con las Directrices Técnicas Alemanas para el Acristalamiento de Seguridad (TRAV) o la norma DIN 18008-4
La norma DIN 18056 relativa a paredes con ventanas con un área superficial de como mínimo 9 m2 y una longitud lateral mínima de 2 m en el lado más corto. Para esta aplicación, deben utilizarse anclajes con un permiso de construcción general, con homologación técnica europea o con homologación individual. Del mismo modo, solo los anclajes con un permiso de construcción general, con la Aprobación Técnica Europea o con la aprobación individual, se deben utilizar para fijar el acristalamiento a prueba de accidentes según lo especificado en las normas técnicas alemanas para acristalamientos de seguridad (TRAV) o DIN 18008-4.
Para fijar ventanas en ladrillo perforado con cámaras pequeñas y almas finas junto con el tornillo AMO Combi
Diámetro de anclaje |
10 mm |
Longitud del anclaje (l) |
78 mm |
Material |
Plástico - poliamida PA |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
10 mm |
Profundidad de incrustación (h nom) |
70 mm |
Aprobación |
DIBt Z-21.2-2017 |
Profundidad de taladro (h 1) |
80 mm |
Diámetro del orificio de perforación en el marco de la venta |
10.5 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
3.759 g |
Catálogo General |
0912810900 |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_0912810900 |