Tornillo plano con cabeza plana avellanada

Ref.: 028616 5
Ver todas las versiones
TOR-AVELL-DIN963-A2-RN-M1,6X5

Descripción

TOR-AVELL-DIN963-A2-RN-M1,6X5
Tornillo plano con cabeza plana avellanada
DIN 963, acero inoxidable A2, sin recubrimiento

La DIN 963 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 2009. Existe cierta similitud (algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Longitud de rosca modificada | clase de resistencia 8.8 omitida | Ø nominales <M1.6 y >M10 eliminados).

Material

A2
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

3 mm
Más Información

Accionamiento interno

SL
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura
Más Información

DIN

963
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Índice de resistencia a la corrosión

CRC II
Más Información

Altura de la cabeza

0.96 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Profundidad de accionamiento

0.32 mm
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

0.2 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

1.6 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 70
Más Información

Min. resulting pre-load force

191 N
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Anchura de la ranura

0.4 mm
Más Información

Max. resulting pre-load force

383 N
Más Información

Paso

0.35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181551980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.091 g
Más Información

Normas

DIN 963
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M1,6
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

191-383 N
Más Información
Scroll to top