Tornillo para tejados

Ref.: 021714870
Ver todas las versiones
TOR-6KT-ALADO.-LL8-(A2K)-4,8X70

Descripción

TOR-6KT-ALADO.-LL8-(A2K)-4,8X70
Tornillo para tejados
pias® con cabeza hexagonal y punta autoperforante
Acero de cementación, con recubrimiento de Ruspert

Cabeza de arandela hexagonal

Resistencia a la corrosión:

Al menos 15 ciclos de Kesternich


  • Para fijar aislamientos e impermeabilizaciones de tejados

  • Para utilizar en perfiles de acero trapezoidales de hasta 1 × 1,5 mm/2 × 1,25 mm

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


50

Subterráneo

Acero
Más Información

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Diámetro de la cabeza

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

Accionamiento externo

WS8
Más Información

Altura de la cabeza

3.9 mm
Más Información

Superficie

RUS
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

50 mm
Más Información

Adecuado para

Accesorio de aislamiento e impermeabilización del techo
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

3.5 mm
Más Información

Grosor máximo del material para acero

2.5 mm
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.921 g
Más Información

Normas

CS
Más Información
Scroll to top