Disco

Ref.: 021787070
Ver todas las versiones
PL-70X70-P.TOR-4,8

Descripción

PL-70X70-P.TOR-4,8
Disco
Para tornillo para tejados
Placa de aluminio/zinc

50,1

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

BZP
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Anchura

70 mm
Más Información

Diámetro del orificio

4.9 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

4,8 mm de diámetro
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.459 g
Más Información

Longitud x anchura

70 x 70 mm
Más Información
Scroll to top