Bisagra de cazoleta TIOMOS Impresso 155

Ref.: F035139549
Ver todas las versiones

TIOMOS IMPRESSO 160 HS K03 SF

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIOMOS IMPRESSO 160 HS K03 SF
Bisagra de cazoleta TIOMOS Impresso 155
Con protección de dedos integrada, ninguna abertura tiene un diámetro mayor de 7 mm
  • Instalación sin herramientas
  • Fácil ajuste de profundidad con el tornillo roscado

Disponible en tres diseños

  • Con amortiguación integrada (tres ajustes de amortiguación disponibles)
  • Sin amortiguación integrada
  • Sin función de cierre automático (no tiene muelle)

Para armarios con extensiones internas o de estantes

Material del brazo de la bisagra

Zamak
Más Información

Codo

3 mm
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Sin herramientas
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

32 mm
Más Información

Muelle

No
Más Información

Perforación de taladros

52/5,5 mm y 48/6 mm
Más Información

Posición de la puerta

cubrimiento
Más Información

Ángulo de apertura

155 grados
Más Información

Amortiguación

No
Más Información

Material de la copa

Zamak
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

258.000 g
Más Información

Catálogo General

F035139549

Ficha Técnica

32407021.pdf

Ficha Técnica

32407022.pdf
Scroll to top