Base en cruz para bisagra TIOMOS 1D

Ref.: F058139746
Ver todas las versiones
BASE CRUZ REG EXC ATORN TIOMOS H0
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BASE CRUZ REG EXC ATORN TIOMOS H0
Base en cruz para bisagra TIOMOS 1D
Con fijación de cuatro puntos para una fijación firme al lateral del mobiliario
  • Autobloqueo en cualquier posición, con ajuste de altura (HV) conveniente mediante tornillo roscado
  • El ajuste 3D permite ajustar fácilmente la disposición de las juntas

Todos los ajustes se pueden hacer independientemente unos de otros mediante un destornillador con varilla circular

Material

ST
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Para tornillos Assy Ø 3,5 mm
Más Información

Regulación de altura

+/- 2 mm
Más Información

Número de puntos de montaje

4 puntos
Más Información

Altura de la placa de montaje

0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.420 g
Más Información
Scroll to top