Bisagra de cazoleta para armario, TIOMOS 110/90 A Impresso

Ref.: F017139511
Ver todas las versiones
TIOMOS IMPRESSO 110 HS 90 SOL. S
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIOMOS IMPRESSO 110 HS 90 SOL. S
Bisagra de cazoleta para armario, TIOMOS 110/90 A Impresso
Bisagra para estructuras de espárrago, superposición
  • Bisagra de cazoleta (premontada)
  • Tiomos Impresso, montaje sin herramientas
  • Bisagra para estructuras de espárrago
  • Fácil ajuste de profundidad con el tornillo de rosca
  • Ajuste 3D con placa de montaje compatible
  • Uniones prácticamente perfectas

Disponible en dos diseños:

  • Con amortiguación integrada (tres ajustes de amortiguación disponibles)
  • Sin amortiguación integrada

Material del brazo de la bisagra

Zamak
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Sin herramientas
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

24 mm
Más Información

Muelle

Sí
Más Información

Perforación de taladros

52/5,5 mm y 48/6 mm
Más Información

Posición de la puerta

cubrimiento
Más Información

Ángulo de apertura

110 grados
Más Información

Amortiguación

Sí
Más Información

Material de la copa

Acero
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

146.000 g
Más Información
Scroll to top