Tapón de sellado, macho, JIC de 37°

Ref.: 0866549008
TAPÓN MACHO JIC 37º 1"5/16
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPÓN MACHO JIC 37º 1"5/16
Tapón de sellado, macho, JIC de 37°

Material

1,0570
Más Información

Diámetro de la rosca

1-5/16 in
Más Información

Longitud

34 mm
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Ancho de llave

36 mm
Más Información

Rosca de conexión

1 5/16 pulgadas - 12 UNF
Más Información

Peso del producto (por artículo)

149.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866549008

Ficha Técnica

98470721.pdf
Scroll to top